ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。
狭い場所で作業をする時。
固定ダクトの工事が出来ない場所で。
電力通信ケーブルのマンホール内作業。
材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。
用途溶接作業現場に。
付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個
出力(kW)0.6
容量(L)約1.8
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz11
本体寸法(mm)奥行838
本体寸法(mm)高さ735
本体寸法(mm)幅587
吸込口径(Φmm)200
吸込み口から吸引された粉じんはサイクロン内部に入りサイクロン壁面を渦を巻いて下降し、流速変化とサイクロン効果によって大きな粉じんはふるい落とされてダストタンクに集められます。最大限のサイクロン効果のための理想的なフィルムです。ダスト処理が簡単でワンタッチ金具の操作だけで簡単に着脱できるタンクを搭載しています。
用途研磨、切削、袋詰、サンドブラスト。工作機械、食品加工装置、液体処理装置。
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。
付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品
トラスコ品番244-2480
幅(mm)320
高さ(mm)445
奥行(mm)457
電源(V)単相100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)11
吸込仕事率(W)223
集塵容量(L)11
電源コード(m)8
最大風量(m3/min)2.5
吸水量(L)9
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)426
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)312
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)519
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)167
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。
用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。
2018年トラスコ掲載ページ9 0944
材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム
質量(kg)234
トラスコ品番813-1233
全長(mm)457
質量(kg)1.6
外径(Φmm)【ダクト接続部】150
ダクト径(Φmm)150-75
吸込口寸法(mm)外径Φ75
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
トラスコ品番813-1231
全長(mm)450
質量(kg)3.6
外径(Φmm)【ダクト接続部】200
ダクト径(Φmm)200-150
吸込口寸法(mm)外径Φ150
1個
¥45,900
税込¥50,490
翌々日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
関連キーワード