ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
清掃能力(m2/h)7500
清掃幅(集塵幅)(mm)1500
質量(kg)130
仕様両サイドブラシ付
トラスコ品番460-3001
幅(mm)1500
高さ(mm)690
奥行(mm)1180
アズワン品番64-9622-06
1台
¥629,800
税込¥692,780
翌々日出荷
動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。
用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。
清掃能力(m2/h)2275
清掃幅(集塵幅)(mm)650
ダストボックス容量(L)30(実容量7)
質量(kg)21
仕様サイドブラシ付、透明タンク
トラスコ品番342-5622
幅(mm)780
高さ(mm)960
奥行(mm)1270
アズワン品番64-9622-05
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード