1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W)1100 運転音(dB)75 付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 電源コード(m)8(アース端子付) フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m)2 ホース口径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.6 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
1台
93,980 税込103,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 小石