トラスコ品番813-1235
セット内容本体のみ
材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂
モーター全閉型
機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付
アズワン品番64-9623-41
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。
トラスコ品番367-1988
羽根(Φmm)500
材質(羽根)鋼板
アズワン品番65-0555-83
1台
¥159,700
税込¥175,670
当日出荷
トラスコ品番813-1236
質量(kg)7.7
電流(A)0.29
ハネ径(cm)35
羽根枚数3
モーター全閉型
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497
消費電力(W)(50/60Hz)71/86
風量調整2段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65
材質(羽根)アルミ
アズワン品番64-9623-42
風量(m3/h)(50/60Hz)79/90
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。
仕様ファン翼数(枚):4
トラスコ品番663-6552
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)270/289
最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014
騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5
ハネ径(mm)500
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)。単相100Vで利用できる大型送排風機。ハネ径Φ500ハネ材質アルミダイキャスト製。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します。
単相100Vで利用できる大型送排風機!。風の到達距離28m!。レバーで簡単に風の俯仰角方向に180度調整可能!。移動に便利な4輪キャスター(ブレーキ付)!。送風・循環・換気を行い暑気対策としても効果を発揮します!。
関連キーワード