7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい
用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。 質量(kg)24.5(本体のみ) 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 タンク容量(L)10 本体寸法(mm)461×460×1045 風量(m3/min)2.5 電源コード(m)8 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)38 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です。 仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応乾式 付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m、Φ38アルミ直管パイプ1本、Φ38アルミスキマノズル、Φ38アルミ切粉ノズル 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)2.5 最大真空圧(kPa)30.0
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
トラスコ品番376-6026 適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A 長さ(m)2
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん 質量(kg)11 電源(V)単相100 タンク容量(L)4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657 付属品プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口 TGK品番644-25-30-01 最大静圧(kPa)10.8 風量(m3/min)1.8 電源コード(m)8 ホース長さ(m)1.38 ホース口径(Φmm)34 入力(kW)1 アズワン品番64-4520-74
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です 仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×354×730 集塵容量(L)12 騒音値(dB)75 最大風量(m3/min)2.5 最大真空圧(kPa)30
1台
99,980 税込109,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。 電源(V)単相100 集塵容量(L)12 質量(kg)14.5 仕様乾式 トラスコ品番381-2898 消費電力(W)1150 フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルター 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×697 アズワン品番64-9622-04 最大真空圧(kPa)22
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 微粉塵