14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
ハネ径(cm)50 適合SF-50FS-1VP トラスコ品番375-2941 羽根枚数4 材質(羽根)プラスチック
1個
7,590 税込8,349
翌日出荷

ハネ径(cm)50 適合SF-50FS-1VA/SF-50D2-3 トラスコ品番813-1257 羽根枚数4 材質(羽根)アルミニウム アズワン品番64-9623-28
1枚
9,690 税込10,659
4日以内出荷

1枚
4,490 税込4,939
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハネ径(cm)45 トラスコ品番813-1252 適合本体SF45MS1VA 羽根枚数4 材質(羽根)アルミニウム製
1個
8,990 税込9,889
3日以内出荷

ハネ径(cm)50 トラスコ品番794-8379 適合機種SF-45Mシリーズ(SF-45M-A-F)、50FNシリーズ(SF-50FN-F)、60FNシリーズ(SF-60FN-F) 材質アルミ 質量(kg)2 穴径(Φmm)14 羽根枚数4 材質(羽根)アルミ
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
欠品中

低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)13.1 コード長さ(m)2.0 ハネ径(cm)50 消費電力(W)(50/60Hz)180/265 最大風速(m/min)445/520 最大風量(m3/min)270/310 トラスコ品番390-6515 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 羽根枚数4 モーター全閉型 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60 適合SF-60N-2V トラスコ品番813-1192 質量(kg)2.7 羽根枚数4 材質(羽根)アルミ
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷


ハネ径(cm)45 適合45F・45Gタイプ用 シャフト径(Φmm)11 羽根枚数4 材質(羽根)アルミニウム アズワン品番64-9623-39
1枚
8,390 税込9,229
4日以内出荷

工場扇60cmのFNタイプ専用です。
ハネ径(cm)60 適合SF-60N-2V 材質(羽根)アルミニウム アズワン品番64-9622-79
1個
19,900 税込21,890
5日以内出荷

トラスコ品番813-1248 セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング 材質ハネ:アルミ、脚:鉄 質量(kg)10.2 モーター全閉型 機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付 風量調整無段変速 アズワン品番64-9623-48 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

工場扇50Fタイプ・50Gタイプ用ガード
トラスコ品番460-2391 適合機種50Fシリーズ、50D2 品名工場扇羽根ガード ハネ径(cm)50
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ハネ径(cm)45 トラスコ品番460-2382 適合機種45M(MRV除く)シリーズ、45DAS 質量(kg)3.1 品名工場扇羽根ガード アズワン品番64-9622-76
1セット
9,490 税込10,439
7日以内出荷

関連カテゴリ