三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)45(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
こんなお得な商品も!

電気送風機
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)10.4
コード長さ(m)1.9
ハネ径(cm)45
消費電力(W)(50/60Hz)120/180
最大風速(m/min)405/465
最大風量(m3/min)215/245
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
羽根枚数4
モーター全閉型
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
ファン外径(Φmm)400
トラスコ品番819-6172
質量(kg)35
電源(V)三相200V
アズワン品番64-9622-81
関連キーワード