2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式 質量(kg)9.3 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)斜め下方に360度旋回 機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段変速式 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1個
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイデンハンガー扇
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式 質量(kg)10.2 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉型 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 首振角度(°)87 機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 運転音(dB)最大68(60Hz) 風量調整無段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ