金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。
ステンレスタンクを採用しています。
電源(V)単相100
集塵容量(L)22
電源コード(m)8
仕様乾湿両用
トラスコ品番473-2677
質量(kg)14
消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)77
ホース径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.7
吸水量(L)20
アズワン品番64-9621-80
最大真空圧(kPa)23
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100
タンク容量(L)8(液体6.5)
集塵容量(L)8
吸込仕事率(W)285
電源コード(m)8(クリップ付き)
質量(kg)7.0(本体のみ)
付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)
トラスコ品番342-8451
タイプ乾湿両用型
電流(A)11.5
定格消費電力(W)1100
風量(m3/min)2.6
ホース長さ(m)1.8
騒音値(dB)73
ホース口径(Φmm)32
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485
電源周波数(Hz)50/60
運転音(dB)73
最大真空圧(kPa)23
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番417-3949
適合機種SAV-110R
種別Φ32ホース(1.8m)
質量(kg)0.56
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
品名ホースフックワイヤー組品
トラスコ品番423-3824
適合機種SPV、SOV、SMV、SGV
質量(kg)0.014
アズワン品番64-9621-96
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
トラスコ品番793-8748
適合機種SAV-110シリーズ
質量(kg)0.22
アズワン品番64-9622-96
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
トラスコ品番793-8772
適合機種SAV-110R
品名Φ32塩ビ直管パイプ
1セット(2本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
トラスコ品番376-6026
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
長さ(m)2
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
ウェット&ドライクリーナーSAV-110R専用のダンク台です。
適合本体SAV-110R
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
トラスコ品番813-1202
適合機種50mmホース機種用
質量(kg)0.133
アズワン品番64-9623-38
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
微粉塵の回収等により発生する静電気を抑えます。耐油性、耐粉性、耐切粉性があります。
適合機種SPV、SOV、SGV、SSV-103A
Φ50ホース用本体接続パイプ
用途掃除機用オプション
トラスコ品番813-1238
適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A
セット内容本体のみ
材質真鍮
品名Φ50ホース用本体接続パイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番793-8756
適合本体SAV-110R
質量(kg)0.55
アズワン品番64-9622-97
1組
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
SAV-110R専用品
トラスコ品番793-8799
適合機種SAV-110R
種別Φ32フロアノズル
質量(kg)0.54
アズワン品番64-9623-02
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
SBC-140LまたはSBC-180LCに取り付けて使用すると、ダストバッグまたは紙パックの目詰まりを防ぎ、吸引力の低下を防ぎます。また、使用後のお手入れも簡単になります。
用途SBC-140LまたはSBC-180LCへ取り付ける。微細な粉塵などの吸い込みに。
トラスコ品番422-9052
長さ(mm)89
幅(mm)398
奥行(mm)130
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
トラスコ品番813-1244
適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A
質量(kg)1.904
アズワン品番64-9623-12
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
トラスコ品番422-9122
適合機種SBC-140L、SBC-180LC
1パック(10枚)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
トラスコ品番793-8730
適合機種SPSV
質量(g)330
品名T型フロアーノズル組品(継手付)
アズワン品番64-9622-95
2018年トラスコ掲載ページ9 0025
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラスコ品番813-1247
寸法(mm)Φ130
質量(kg)4.1
長さ(m)5
アズワン品番64-9623-35
1本
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
トラスコ品番469-9271
適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A
質量(kg)1.897
アズワン品番64-9622-01
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1式(2本)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
手を汚さずにゴミを処理できる紙パックフィルターです。
トラスコ品番381-5599
適合機種SCV-101、SCV-105
1組
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
トラスコ品番793-8870
適合機種SPSV
質量(g)50
品名Φ38アルミカットノズル
アズワン品番64-9623-10
2018年トラスコ掲載ページ9 0025
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラスコ品番813-1239
材質アルミ
質量(kg)0.26
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ