「換気扇 200v」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。
仕様ガードのみ
材質軟鋼線
付属品結束バンド×4本
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
室内外の温度差と屋外風力を利用したモータ・ハネを搭載しない省エネ自然換気扇です。屋上に開口を設けることにより一定の換気量が必要のない倉庫や。騒音制限のある工場にもご使用頂けます。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
屋上型換気扇。
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用。
整流板採用により低騒音化を実現。
ハネ径(mm)600
トラスコ品番859-4398
質量(kg)59.5
電源(V)3相200
風量(m3/min)50Hz/60Hz133/155
定格電流(A)4.0/4.4
モーター極数(P)6
モーター出力(W)750
騒音値(dB)(50/60Hz)62.5/67.5
1個
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
現地組立式で省スペースを可能。パネル内部には空気流をなめらかにする整流板を採用。ループパネルは腐食に強いカラー鋼板製です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
ベルマウス構造採用ボディー:内部通過空気の流れを滑らかにして。ビビリ音の原因となる乱気流の発生を抑えたベルマウス構造を採用しています。低騒音型モーターは極数を増やし回転数を1200回転から960回転に抑えることにより。とても静かな運転音になっています。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので。ご使用場所のコンセントに合わせてプラグをご用意ください。
用途静かな環境での換気に最適。暑気対策・工場内・倉庫内の換気。
ハネ径(mm)890
ハネ径(cm)Φ89.0
トラスコ品番132-5148
幅(mm)1775
質量(kg)145.5
高さ(mm)980
奥行(mm)1775
電源(V)3相200
1台
¥469,800
税込¥516,780
3日以内出荷
金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。
質量(kg)12
周波数(Hz)50/60
風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54
ファン翼数4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84
ハネ径(mm)288
適合ダクト320mm
外寸法・幅(mm)390
外寸法・高さ(mm)423
外寸法・奥行(mm)330
出力(50/60Hz)(kW)0.55
大型風量タイプです。
高効率モータ搭載です。
空気の流れを整え安定させる効果のあるベルマウスは取り外し可能です。
用途溶接ヒューム・油煙排気、ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給、造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接・ヒュームの排気
仕様軸流ファン
トラスコ品番505-2906
質量(kg)39
電源(V)3相200V
風量(m3/min)50Hz/60Hz99/120
消費電力(W)(50/60Hz)375/590
ダクト径(Φmm)520
ファン翼数6
騒音値(dB(A))(50/60Hz)80/84
ハネ径(mm)490
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×390×640
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ハネ径(cm)Φ60.0
ハネ径(mm)600
トラスコ品番132-5132
幅(mm)1200
質量(kg)57
高さ(mm)700
奥行(mm)1200
電源(V)三相200
ハネ枚数4枚
極数(P)【電動機】8
標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
¥259,800
税込¥285,780
21日以内出荷
屋上型換気扇
風圧シャッター採用
超軽量、腐食に優れたFRPドーム採用
整流版採用により低騒音化
出力(W)400
電源(V)3相200
定格電流(A)2.1/2.2
最大風量(m3/min)(50/60Hz)81/95
ハネ径(mm)500
騒音値(dB)(50/60Hz)61/64.5
極数(P)6
1台
¥199,800
税込¥219,780
45日以内出荷
関連キーワード