カテゴリ

  • 清掃用品(13)
    • 掃除機用部品・消耗品・関連用品(6)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(6)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
  • カクダイ(12)
  • オーケー器材(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(41)
  • オーム電機(26)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(16)
  • コンサス(698)
  • Panasonic(パナソニック)(589)
  • 三菱電機(215)
  • ODELIC(オーデリック)(119)
  • 岩崎電気(93)
  • シルファー(85)
  • 東芝ライテック(72)
  • ユニックス(68)
  • コスモスビード(42)
  • エコリカ(33)
  • エスコ(27)
  • ノーリツ(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「直管」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
掃除機用オプションパーツ スイデン掃除機用オプションパーツスイデン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
掃除機用オプションパーツ スイデン掃除機用オプションパーツスイデン
1,898税込2,088
1セット(2本)
当日出荷
”Wet & Dry クリーナー”SAV-110R(乾湿両用)用オプションパーツです。
トラスコ品番793-8772適合機種SAV-110R品名Φ32塩ビ直管パイプ
ウエット&ドライクリーナー(乾湿両用) スイデンウエット&ドライクリーナー(乾湿両用)スイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ツールポケットにノズル、直管パイプを引っ掛けた状態で3台まで積み重ねる事ができます。センサー式の満水検知装置を内蔵しており、フロート式に比べより多くの水を回収できます。吸込み口を塞いでボタンを押すだけで手を汚すことなくフィルターの目詰まりを解消し、吸引力を回復できます。フィルターの目詰まりがひどい場合はクリーナーから取り外して水洗いできます。工具不要なので簡単に行えます。
用途一般的なゴミの回収、水の吸引に。付属品フロアノズル、スキマノズル、樹脂直管パイプ2本、ホース組品トラスコ品番244-2480幅(mm)320高さ(mm)445奥行(mm)457電源(V)単相100消費電力(W)1040タンク容量(L)11吸込仕事率(W)223集塵容量(L)11電源コード(m)8最大風量(m3/min)2.5吸水量(L)9最大真空圧(kPa)23.3
SAV-101PRO用樹脂直管パイプセット品H スイデンSAV-101PRO用樹脂直管パイプセット品Hスイデン
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
エア式ペール缶タイプ掃除機 スイデンエア式ペール缶タイプ掃除機スイデン
63,980税込70,378
1台
当日出荷
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。 エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。 故障が少なく、メンテナンスも簡単です。 エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。 すでにコンプレッサーが設置の場所では、 エアホースを接続するだけでご使用になれます。 ツールポケット 四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)質量(kg)9.5(本体:7.7)付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)タイプ乾湿両用型空気消費量(L/min)660風量(m3/min)1.7ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)38使用エアーホース径1/4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618フィルター面積(m2)0.15供給エアー範囲(MPa)0.5最大真空圧(kPa)27.5
乾湿両用型クリーナー スイデン乾湿両用型クリーナースイデン
59,980税込65,978
1台
当日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。 電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。 T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。 四隅のツールポケットにノズル類を収納できます。
用途粉じん、雨水・排水など電源(V)100タンク容量(L)16(液体11.5)集塵容量(L)16コード長さ(m)8質量(kg)8.8付属品Φ38GLMMホース組品2m グリップ付き、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38-20水切りノズル、Φ38スキマノズル大、パイプフック、布フィルタートラスコ品番827-7129電流(A)11.0消費電力(W)1010最大静圧(kPa)20.7風量(m3/min)2.3騒音値(dB)73運転音(dB)73フィルター面積(m2)0.15
Φ50アルミ直管パイプ(2本組) スイデンΦ50アルミ直管パイプ(2本組)スイデン
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
トラスコ品番813-1244適合機種SV、SDV、SSV-203A、SSV-303A質量(kg)1.904アズワン品番64-9623-12
Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク スイデンGクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンクスイデン
139,800税込153,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応乾式付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m、Φ38アルミ直管パイプ1本、Φ38アルミスキマノズル、Φ38アルミ切粉ノズル騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
Wet&Dryクリーナー スイデンWet&Dryクリーナースイデン(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100タンク容量(L)8(液体6.5)集塵容量(L)8吸込仕事率(W)285電源コード(m)8(クリップ付き)質量(kg)7.0(本体のみ)付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m)トラスコ品番342-8451タイプ乾湿両用型電流(A)11.5定格消費電力(W)1100風量(m3/min)2.6ホース長さ(m)1.8騒音値(dB)73ホース口径(Φmm)32本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)73最大真空圧(kPa)23
乾湿両用ステンレス製クリーナー スイデン乾湿両用ステンレス製クリーナースイデン(3件のレビュー)
64,980税込71,478
1台
予約販売
衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6吸込仕事率(W)300コード長さ(m)8質量(kg)14付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ電流(A)11.5消費電力(W)1100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77使用真空圧力(kPa)23
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデンハイパワークリーナーGクリーン(万能型)スイデン(5件のレビュー)
93,980税込103,378
1台
当日出荷
使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)モーター出力(W)1100運転音(dB)75付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100電源コード(m)8(アース端子付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
SMV-101ATL用 直管パイプ2本(Φ38) スイデンSMV-101ATL用 直管パイプ2本(Φ38)スイデン
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
SOV-101A用Φ38直管パイプ スイデンSOV-101A用Φ38直管パイプスイデン
2,198税込2,418
1式(2本)
5日以内出荷
直管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 直管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら