「粉じん用掃除機」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油・液体・ヘドロ・粉じんまでフィルターなしで吸引できる万能型です。吸込口径50mmで大きなゴミを容易に吸引できます。ちり落とし装置を内蔵しています。
用途切り粉、油など、工業用。
電源(V)単相100
集塵容量(L)40
質量(kg)54
仕様手動ちり落とし装置内蔵、乾湿両用
トラスコ品番333-7189
幅(mm)640
高さ(mm)1020
奥行(mm)780
消費電力(W)1400
騒音値(dB)73
最大風量(m3/min)4.6
吸水量(L)35
アズワン品番64-9621-87
最大真空圧(kPa)17
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。
電源(V)単相100
集塵容量(L)12
質量(kg)14.5
仕様乾式
トラスコ品番381-2898
消費電力(W)1150
フィルターULPAフィルター+微粉じん対応フィルター
騒音値(dB)70
最大風量(m3/min)2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×366×697
アズワン品番64-9622-04
最大真空圧(kPa)22
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。
モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です
仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式
質量(kg)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)334×354×730
集塵容量(L)12
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)2.5
最大真空圧(kPa)30
関連キーワード