カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
さらに商品を絞り込む
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(419)
  • CKD(126)
  • つくし工房(37)
  • ユニット(18)
  • JSグループ(13)
  • エスコ(7)
  • 日本緑十字社(6)
  • グリーンクロス(6)
  • スイデン
  • 仙台銘板(4)
  • ブランドをもっと見る

「資格者」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100本体質量(kg)34定格出力(kW)圧縮機:0.75風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.80/0.95保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率80/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ始動電流(A)45.9/41.9冷媒封入量(g)360首振り自動首振り装置内蔵公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50運転電流(A)10.0/9.5冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4排熱ダクト有無あり
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
予約販売
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)1.8本体質量(kg)32定格出力(kW)圧縮機:0.78風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833消費電力(kW)0.73/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ力率89/100%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5送風口数1口冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ始動電流(A)29.4/29.4冷媒封入量(g)330首振り首振り装置無し公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50運転電流(A)8.2/9.0冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8排熱ダクト有無なし
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)3相200本体質量(kg)33定格出力(kW)圧縮機:0.75風量(m3/min)冷風側5.7/6.6、排熱側9.5/11.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.73/0.89保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ力率60/78%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ始動電流(A)26.8/25.1冷媒封入量(g)360首振り自動首振り装置なし公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50運転電流(A)3.5/3.3冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.14温度差(℃)冷風吹出温度差:10.8/10.7
洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプ スイデン洗練型スポットエアコン 冷風1口フロアタイプスイデン
109,800税込120,780
1台
予約販売
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。周波数(Hz)50/60電源(V)3相200本体質量(kg)34定格出力(kW)圧縮機:0.75風量(m3/min)冷風側5.1/5.9、排熱側9.2/10.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833消費電力(kW)0.75/0.90保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、圧縮機 逆相防止リレー、送風機 プロテクタサーモ力率62/76%防塵防水性能IP10ドレンタンク容量(L)5冷媒R32使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40%電源プラグ始動電流(A)26.8/25.1冷媒封入量(g)370首振り自動首振り装置内蔵公称出力(W)送風機:160設計圧力(MPa)H:4.00 L:1.50運転電流(A)3.5/3.4冷房能力(kW)2.3/2.8エネルギー消費効率(kWh/年)3.06/3.11温度差(℃)冷風吹出温度差:11.1/11.5
有資格者一覧特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら