17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片ひも付きのフレキシブルダクト。ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト ダクト径(Φmm)320 長さ(m)5 適合機種SJF-300L-1・SJF-300L-2・SJF-300L-3 質量(kg)4.5 トラスコ品番813-1221 材質ポリエチレン アズワン品番64-9623-45
1本
18,900 税込20,790
当日出荷

肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト 長さ(m)5 ダクト径(Φmm)230 トラスコ品番826-6682 適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2 材質ポリエチレン 質量(kg)3.6 アズワン品番64-9623-43
1個
16,900 税込18,590
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
当日出荷

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種両端アースクリップ付、しぼりひも付ダクトです。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)320 トラスコ品番446-1568 質量(kg)4.8 表面処理塩化ビニール処理 適合送風機最大口径(Φmm)320 材質(基布)ポリエステル生地 本体生地厚さ(mm)0.35
1本
39,900 税込43,890
当日出荷

金属部は湿気や腐食に強いステンレス製です。モーター表面は防食塗装仕上げです。
用途造船・鉄鋼・製缶工場などの溶接ヒュームの排気。溶接ヒューム・油煙排気。ダクト工事の要らない換気扇としての冷気の供給。 質量(kg)12 周波数(Hz)50/60 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)81/84 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)423 外寸法・奥行(mm)330 出力(50/60Hz)(kW)0.55
1台
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト) 長さ(m)5
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相100 トラスコ品番446-1541 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)310/490 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-39
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 材質ハネ:アルミ 周波数(Hz)50/60Hz兼用 電源(V)単相100 羽根枚数6 最大風量(m3/min)(50/60Hz)35/40 ハネ径(mm)250 適合ダクト280Φmm 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 外寸法・間口(mm)360
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。
用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 トラスコ品番423-0650 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)420/580 ダクト径(Φmm)320 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58 ファン翼数4 騒音値(dB(A))(50/60Hz)83/86.4 ハネ径(mm)288 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)393 外寸法・奥行(mm)307 標準消費電力料金(50Hz)11.34 標準消費電力料金(60Hz)15.66
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

安心して使える耐圧防爆タイプです。
用途石油精製工場・ガソリンスタンド・塗装工場・化学工場などのガソリンやプロパンガスなどの爆発性ガス・可燃性ガスの存在する場所での使用。 電源(V)単相200 トラスコ品番446-1550 材質ボディ/鉄、ハネ/樹脂 質量(kg)25.5 風量(m3/min)50Hz/60Hz39/44 消費電力(W)(50/60Hz)325/525 ダクト径(Φmm)(適合)320 ファン翼数5 騒音値(dB(A))(50/60Hz)76/80 ハネ径(mm)272 アズワン品番64-9622-40
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。 防爆型機種用両端アースクリップ付きです。
長さ(m)5 ダクト径(Φmm)200 仕様吊り金具(材質SS-41、表面加工ニッケルメッキ) トラスコ品番119-9137 質量(kg)3.8 適合送風機最大口径(Φmm)200 本体生地厚さ(mm)0.35 アズワン品番64-9622-42
1本
36,900 税込40,590
翌々日出荷

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 コード長さ(m)1.8 本体質量(kg)32 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側:5.8/6.8、排熱側:9.5/11.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×397×833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り首振り装置無し 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20、L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無なし
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要な際は接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)34 定格出力(kW)圧縮機:0.75 風量(m3/min)冷風側5.2/6.0、排熱側9.1/10.6 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.80/0.95 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率80/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)45.9/41.9 冷媒封入量(g)360 首振り自動首振り装置内蔵 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:3.90 L:1.50 運転電流(A)10.0/9.5 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)2.87/2.94 温度差(℃)冷風吹出温度差:11.3/11.4 排熱ダクト有無あり
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷

片手で持ち運べる超小型スポットエアコン。冷風4段階切り替え。オフタイマー機能搭載。効率の良い冷房ができる内部循環使用が可能。
用途工場・倉庫での軽作業に。アウトドア等。 電源(V)100 温度差(℃)冷風吹出温度差:7.9(静運転11) 送風機冷風側風量(m3/min)1.6 冷房能力(kW)0.39 消費電力(kW)0.25 運転電流(A)3.8 冷媒R134A 冷媒封入量(g)100 質量(kg)8.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×470×255 電源コード(m)2 首振なし 排熱ダクト有無別売
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)35 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0 電源コード(m)5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグポッキンプラグ仕様 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無
1台
119,800 税込131,780
欠品中

・1口冷風タイプ ・全閉式ファンモータ ・低GWP冷媒『R32』採用 ・高いエネルギー消費効率 ・壁にピタリと寄せられる《かべピタ》設計
備考JRA4040:2018の測定方式に基づいて測定した値です。本体および取扱説明書の表示と異なる可能性があります。アースが必要です。接地工事は有資格者または電気工事店へご依頼ください。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 本体質量(kg)32 定格出力(kW)圧縮機:0.78 風量(m3/min)冷風側5.8/6.8、排熱側9.5/11.0 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W 396 D 397 H 833 消費電力(kW)0.73/0.90 保護装置圧縮機 オーバーロードリレー、送風機 プロテクタサーモ 力率89/100% 防塵防水性能IP10 ドレンタンク容量(L)5 送風口数1口 冷媒R32 使用環境条件温度25℃・湿度50%~温度45℃・湿度40% 電源プラグ 始動電流(A)29.4/29.4 冷媒封入量(g)330 首振り自動首振り装置なし 公称出力(W)送風機:160 設計圧力(MPa)H:4.20 L:1.50 運転電流(A)8.2/9.0 冷房能力(kW)2.3/2.8 エネルギー消費効率(kWh/年)3.15/3.11 温度差(℃)冷風吹出温度差:10.7/10.8 排熱ダクト有無
1台
89,980 税込98,978
欠品中