商品豆知識
スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。
ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。
フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置
電源(V)3相200
材質(本体)鉄
材質(フィルター)ポリエステル
電源コード(m)2
材質(パッキン)ゴム
スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。
集塵容量(L)25
出力(kW)1.5
風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-
電源(V)三相200
吸込口径(Φmm)148
ちり落とし方式手動式
関連キーワード