「金属切削機械」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。
集塵容量(L)180
トラスコ品番860-0020
セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)
材質ハネアルミ
幅(mm)620
質量(kg)36.5
高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る部分)
奥行(mm)620
電源三相200V
消費電力3500W
騒音値(dB)78
吸水量(L)180
最大真空圧(kPa)28.0
2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
ドラム缶をダストタンクとして使用できます。ドラム缶上部を開けてダストタンクとして使用可能です。大容量のゴミ処理が可能です。吸込ホース径Φ50
用途工場の清掃に。工作機械に。床周りの切粉、切削油回収に。貴金属加工時に発生する金属粉の回収に。
集塵容量(L)180
トラスコ品番860-0019
セット内容付属品:T型ノズル/スキマノズル/Φ50GLMMホース3m/パイプ(2本)
材質本体:鉄
幅(mm)620
質量(kg)34.5
高さ(mm)465(ドラム缶から上に出る寸法)
奥行(mm)620
電源単相100V
消費電力1400W
騒音値(dB)73
吸水量(L)180
最大真空圧(kPa)17.0
2018年トラスコ掲載ページ9 0047
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
関連キーワード