5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量で低価格な汎用送風機です。
用途工場・建物などの空調・換気、一般の送・排風用
1台
229,000 税込251,900
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全閉式ファンモータを採用しています。吸気側にフィルターを内蔵し、目づまりによる冷却低下を防止します。
用途マシンなどへの部分冷却に。広い場所でのスポット冷房に。夏場の暑気対策として。 トラスコ品番206-5355 電圧(V)200 首振あり 送風口数1 アズワン品番64-9332-97 排熱ダクト有無あり
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

3口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計
首振無し 電源(V)3相200 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)14 本体質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×620×1190 冷房能力(50/60Hz)(kW)6.2/6.7 力率75/86(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)14.3/16.3 始動電流(A)(50/60Hz)68.0/64.0 送風口数3口 運転電流(50/60Hz)(A)12.8/14.3 冷媒R410A 冷媒封入量(g)1350 アズワン品番64-9332-98 消費電力(kW)(50/60Hz)3.36/4.29
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

2口冷風タイプ 全閉式ファンモータ 新冷媒R410A 全面以外の3面をピタリと壁に寄せられる(かべピタ)設計 自動首振り装置内蔵
首振有り 電源(V)3相200 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)14 本体質量(g)79 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×495×1190 冷房能力(50/60Hz)(kW)4.6/5.2 力率70/82(50/60Hz) 冷風側風量(m/min)8.6/9.9 始動電流(A)(50/60Hz)47.0/43.0 送風口数2口 運転電流(50/60Hz)(A)8.9/9.4 冷媒R410A 冷媒封入量(g)1050 消費電力(kW)(50/60Hz)2.16/2.70
1台
269,800 税込296,780
欠品中

1口冷風シーリングタイプ(天吊り) 全閉式ファンモータ 新冷媒R407C ミニスペース 天井に吊った状態でのメンテナンスが可能です。
首振無し 周波数(Hz)50/60 本体質量(g)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×427 冷媒R407C
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)