カテゴリ

  • 農業・園芸資材(18)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(1)
  • 末松電子製作所(182)
  • タイガー(防獣)(66)
  • 未来のアグリ(48)
  • アポロ(42)
  • ネクストアグリ(23)
  • ファームエイジ(17)
  • SUS(エスユーエス)(8)
  • ニシデン(8)
  • 小泉製麻(6)
  • 三晃精機(6)
  • エスコ(5)
  • テザック(5)
  • 電菱(3)
  • 日新インダストリー(2)
  • 日本ワイドクロス(2)
  • ミツギロン(2)
  • エスケー(2)
  • トーアミ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電気柵 電気」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気さく SEF-100-B スイデン電気さく SEF-100-Bスイデン
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
田んぼへのイノシシの侵入防止に役立ちます。
用途獣害対策に。付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、取付金具(電池用)、危険表示板(1枚)トラスコ品番537-3907幅(mm)260ブルー高さ(mm)395材質(本体)ASA奥行(mm)170対象動物イノシシ・シカなど効果持続目安:約50日(半日乾電池使用時)、範囲目安:3000m(有効柵線距離)
電気さく用パーツ スイデン電気さく用パーツスイデン
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
電気さく用パーツの追加購入が可能です。
トラスコ品番536-5184幅(mm)65高さ(mm)98奥行(mm)150効果範囲目安:約14日(半日使用時)
ACアダプター接続コード(SEF-4W用) スイデンACアダプター接続コード(SEF-4W用)スイデン
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
SEF-100-4W専用のACアダプタ接続コードです。
電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプ スイデン電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)4電源タイプスイデン(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
電気さく本機は信頼の『日本製』 有効柵線距離 3000m 小型で高機能!選べる4電源 市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい) 乾電池以外に ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) Sバッテリー(過電流防止回路付き)(別売) ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売) Sバッテリー単体でご使用される場合、バッテリーの容量が少ない為、専用充電器(別売)の購入を推奨いたします。 40Bバッテリーをご使用希望される場合はSEF-100B又はSEF-100Sをお買い求め下さい。 雨でも安心の防雨型 本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用 盗難対策に本体横に南京錠を取付可能 運転モードは3段階切替 夜・昼・連続
仕様稼働日数(半日)30日付属品高電圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード材質ASA質量(kg)2.4出力電圧(V)10000(無負荷時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×321×170機能モード選択機能○(連続・昼・夜)、モード表示ランプ○点燈、出力表示ランプ○点滅、電池交換ランプ○、光センサー○入力電源単1アルカリ電池×8、Sバッテリー12V(コード付)、AC100V(屋内使用のみ)、ソーラー式
本体取付金具(電池用) スイデン本体取付金具(電池用)スイデン
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
本体わ木杭などに固定する場合にご使用頂きます。
適合機種SEF-100-B・SEF-100S・SEF-500
SEF-500専用高電圧出力線 スイデンSEF-500専用高電圧出力線スイデン
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
適合機種SEF-500長さ(m)1.5
本体取付金具(バッテリー用) スイデン本体取付金具(バッテリー用)スイデン
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
適合40B-19Lバッテリー用
危険表示板 スイデン危険表示板スイデン
769税込846
1枚
翌々日出荷
人目に付きやすいところに設置して下さい
ACアダプター・ブレーカーセット スイデンACアダプター・ブレーカーセットスイデン(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ACアダプターと漏電遮断機のセット販売となります。
用途屋内仕様適合機種SEF-100B・SEF-100-4W・SEF-500
巻取器  金具付 スイデン巻取器 金具付スイデン
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
出力柵線を収納する際にご使用頂けます。
検電器(テスター) SEF-VC2 スイデン検電器(テスター) SEF-VC2スイデン
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
通電確認の際に必要です。金属棒を地面に刺し本体先端の金具を柵線に当て通電確認を行います。通電時、ランプが点滅します。
ゲートグリップ組品SEF スイデンゲートグリップ組品SEFスイデン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
電柵の出入り口に使用します。 例えば、出入り口1か所で2段張りの場合2個必要となります。 ゲートグリップがあれば通電中でも柵の中に入る事が出来ます。
クイック碍子N スイデンクイック碍子Nスイデン
7,698税込8,468
1ケース(100個)
当日出荷
樹脂製ですので簡単に、手早くポールに碍子を付ける事が出来ます。
寸法(mm)19
出力電線(500m)アルミ スイデン出力電線(500m)アルミスイデン
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
材質アルミ線径(Φmm)1.2
出力電線(200m) スイデン出力電線(200m)スイデン
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
仕様より線タイプ。少しの距離や部材の継ぎ足しに。
出力電線(500m) スイデン出力電線(500m)スイデン(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
仕様スタンダードなより線タイプ
カラーポール スイデンカラーポールスイデン
14,980税込16,478
1ケース(50本)
翌々日出荷
通常電柵設置時、30cm程、地面に埋めてご使用頂きます。
ソーラーパネル スイデンソーラーパネルスイデン
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
適合電気さく 戦猪走失 SEF-100-S・SEF-10-4W・ SEF-500・SEF-100-4W
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら