カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- スイデン
- モノタロウ(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(53)
- エスエスエーサービス(16)
- ラトックシステム(14)
- 宇佐美工業(12)
- ホンダ(11)
- iStorage(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- CKD(9)
- 黒田精工(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- TRUSCO(7)
- FSC(7)
- サンワサプライ(6)
- 三和式ベンチレーター(6)
- ラムマウント(6)
- イスカル(4)
- ブランドをもっと見る
「shd」の検索結果

スポットエアコン”クールスイファン”用オプション
スイデン¥6,590税込¥7,2491個当日出荷標準排気ダクトです。用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360色黒タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
排気ダクトSS-16MX共用
スイデン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000送風口数1径(mm)160排熱ダクト有無あり
クールスイファン用排気ダクト
スイデン¥4,690税込¥5,1591本当日出荷排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
スポットエアコン2口用 延長排気ダクト
スイデン¥32,900税込¥36,1901個4日以内出荷排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
排気ダクト 1口用 Φ175×300
スイデン¥5,498税込¥6,0481個当日出荷標準排気ダクトです。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番715-6686適合機種SS-25ELN・EL・ELW・WL・DLN・DL,SS-25ELN・SS-25EL・SS-25ELW・SS-25WL・SS-25DLN・SS-25DL長さ(mm)300(縮長)高さ(mm)300品名1口用排気ダクト長さ(m)0.3内径(Φmm)175口径(Φmm)186外径(mm)【キャップ部】186
熱風機用オプション リモコンコード
スイデン¥7,898~税込¥8,688~1巻翌々日出荷から5日以内出荷別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。用途SHD-Jシリーズ用
熱風機用オプション リモコンボックス-J
スイデン¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です。リモコンBOX-Jを使用した場合でも熱風機本体のヒーターリミット機能により異常温度上昇による過熱を防止し本体を安全に保護します。用途SHD-Jシリーズ本体と接続する場合は、別途リモコンコードJが必要です。トラスコ品番325-5612セット内容本体のみ