カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • 梱包用品(4)
絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(120)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(54)
  • SMC(51)
  • BUFFALO(バッファロー)(35)
  • 三菱ふそう(27)
  • エスエスエーサービス(16)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • ラトックシステム(13)
  • 宇佐美工業(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • iStorage(11)
  • メディアカバーマーケット(11)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(9)
  • CKD(9)
  • 黒田精工(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「shd」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットエアコン1口用 延長排気ダクト スイデン

    スポットエアコン1口用 延長排気ダクト

    スイデン(2件のレビュー)
    21,900税込24,090
    1個
    4日以内出荷
    排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
    トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
  • ホットドライヤ(熱生機) スイデン

    ホットドライヤ(熱生機)

    スイデン
    203,980税込224,378
    1台ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
    用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。仕様デジタル電子温度制御型周波数(Hz)50/60最高温度(℃)350(一方吐出)温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置
  • スポットエアコン”クールスイファン”用オプション スイデン

    スポットエアコン”クールスイファン”用オプション

    スイデン
    6,590税込7,249
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
  • 排気ダクトSS-16MX共用 スイデン

    排気ダクトSS-16MX共用

    スイデン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000径(mm)160
  • クールスイファン用排気ダクト スイデン

    クールスイファン用排気ダクト

    スイデン
    4,690税込5,159
    1本
    当日出荷
    排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
    用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
  • 熱風機 ホットドライヤ 5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 5kW

    スイデン
    369,000税込405,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0128質量(kg)36周波数(Hz)60~30電流(A)15.7電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)5.1本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機 ホットドライヤ 7.5kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 7.5kW

    スイデン
    389,000税込427,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0136質量(kg)38周波数(Hz)60~30電流(A)23電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)75最大静圧(kPa)1.2安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)7.5本体寸法(mm)奥行368本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)5.7消費電力(kW)7.6本体寸法(mm)幅670吐出口径(mm)75設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ75/Φ75(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機 ホットドライヤ 10kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 10kW

    スイデン
    469,000税込515,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0101質量(kg)41周波数(Hz)60~30電流(A)31電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.4安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)10本体寸法(mm)奥行396本体寸法(mm)高さ514温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)9消費電力(kW)10.3本体寸法(mm)幅719吐出口径(mm)100設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ100/Φ100(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付 スイデン

    熱風機(デジタル電子温度制御タイプ) インバーター制御付

    スイデン
    359,800税込395,780
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    空気を汚さないクリーンな熱風です。電気ヒーター式なので燃焼ガスがなく空気を汚しません。ステンレス製シーズヒーターの採用により耐久性に優れ長寿命を実現しました。24時間連続運転が可能な上、オン・オフタイマーを標準装備して、安全性の高い加熱防止装置を内蔵しています。風量調整は従来のダンパー式に加え、インバーター制御機能も追加。外部端子をを本体に標準装備。設定温度に対し適切な風量に自動に設定し運転します。インバーターにより60Hz~30Hzの風量調節が可能です。ステップ数、各ステップの温度、時間などを設定する事でプログラムに応じた運転が可能です。プログラムに応じて、温度や時間をステップごとに設定できます。
    用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み。様々な乾燥、除湿、加熱に。電源(V)三相200温度範囲(℃)常温~350
  • 熱風機 ホットドライヤ 15kW スイデン

    熱風機 ホットドライヤ 15kW

    スイデン
    689,000税込757,900
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番453-0110質量(kg)57周波数(Hz)60~30電流(A)46.5電源(V)3相200最高温度(℃)350(一方通行吐出)吸入口径(Φmm)125最大静圧(kPa)1.6安全装置リミット機能ヒーター容量(kW)15本体寸法(mm)奥行452本体寸法(mm)高さ553温度調節範囲(℃)常温~350(熱循環含む)最大風量(m3/min)12消費電力(kW)15.5本体寸法(mm)幅913吐出口径(mm)125設置場所雨風にさらされない屋内に水平設置適合ダクトΦ125/Φ125(熱風吐出口/吸込み口)
  • 熱風機 スイデン

    熱風機

    スイデン
    159,880税込175,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スポットエアコン2口用 延長排気ダクト スイデン

    スポットエアコン2口用 延長排気ダクト

    スイデン
    32,900税込36,190
    1個
    4日以内出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
  • SS延長排気ダクト3口用 スイデン

    SS延長排気ダクト3口用

    スイデン
    34,900税込38,390
    1セット(2m×2本)
    当日出荷
    適合機種SS-63EH-3内径(Φmm)250アズワン品番64-8695-13
  • 熱風機”ホットドライヤー” スイデン

    熱風機”ホットドライヤー”

    スイデン
    1,898,000税込2,087,800
    1台
    4日以内出荷
    火を使わず電気により高い温度の熱風を発生させることが出来る業務用のドライヤーです。空気を汚さないクリーンな熱風です。
    用途濡れたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房代わり。魚介類の干し物や、海藻類など食品の乾燥に最適。材質本体:鉄高さ(mm)695電源(V)三相200吸入口径(Φmm)148吐出口径(Φmm)148
  • 排気ダクト 1口用 Φ175×300 スイデン

    排気ダクト 1口用 Φ175×300

    スイデン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番715-6686適合機種SS-25ELN・EL・ELW・WL・DLN・DL,SS-25ELN・SS-25EL・SS-25ELW・SS-25WL・SS-25DLN・SS-25DL長さ(mm)300(縮長)高さ(mm)300品名1口用排気ダクト長さ(m)0.3内径(Φmm)175口径(Φmm)186外径(mm)【キャップ部】186
  • 熱風機用オプション リモコンコード スイデン

    熱風機用オプション リモコンコード

    スイデン
    7,898税込8,688
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    別売リモコンBOX-Jと熱風機SHD-Jシリーズ本体を接続するのに必要です。
    用途SHD-Jシリーズ用
  • 熱風機用オプション リモコンボックス-J スイデン

    熱風機用オプション リモコンボックス-J

    スイデン
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    本体をご購入後でも追加で後付けセッティングが可能です。リモコンBOX-Jを使用した場合でも熱風機本体のヒーターリミット機能により異常温度上昇による過熱を防止し本体を安全に保護します。
    用途SHD-Jシリーズ本体と接続する場合は、別途リモコンコードJが必要です。トラスコ品番325-5612セット内容本体のみ