15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃&転倒に強く、従来の樹脂製クリーナーにはない高い耐久性を備えております。 これまで吸引できた一般ゴミ・水に加え、新たに金属切粉の吸引が可能になりました。 タンクやフィルターは水洗いが可能です。食品関係や衛生的な職場などに安心してお使いいただけます。 メンテナンス性が高く金属切粉混じりの油をシャットアウトする新規格のフィルタ構造! 風の流れをスムーズにし、フィルタを傷めることなく効率よく吸引します。 手を汚さず、ちりおとし可能な縫製フィルタを採用。
電源(単相/V)100 タンク容量(L)10(液体8)※フィルターカバー装着時6 吸込仕事率(W)300 コード長さ(m)8 質量(kg)14 付属品フロアノズル・スキマノズル・カットノズル・ホース×2m・手元パイプ・アルミ直管パイプ 電流(A)11.5 消費電力(W)1100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)580×370×410 風量(m3/min)2.7 騒音値(dB)77 使用真空圧力(kPa)23
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強靭ステンレスボディーです。 金属切り粉の吸引にも対応した乾湿両用機種です。 フィルターやタンクは水洗いが可能です。 ノズル収納に便利な収納スペースを装備しています。
トラスコ品番819-9662 質量(kg)12
1台
81,980 税込90,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ご購入時と同じ、袋フィルターにゴムパッキン縫製済みの製品になります。
トラスコ品番793-8748 適合機種SAV-110シリーズ 質量(kg)0.22 アズワン品番64-9622-96
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

金属切粉・水・一般粉じんの吸引に最適です。 ステンレスタンクを採用しています。
電源(V)単相100 集塵容量(L)22 電源コード(m)8 仕様乾湿両用 トラスコ品番473-2677 質量(kg)14 消費電力(W)1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×420×780 ホース長さ(m)2 騒音値(dB)77 ホース径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.7 吸水量(L)20 アズワン品番64-9621-80 最大真空圧(kPa)23
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷


トラスコ品番469-9271 適合機種SV-1501、SV-3003、SV-S1501EG、SV-S3303EG、SDV、SSV-203A、SSV-303A 質量(kg)1.897 アズワン品番64-9622-01
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

リーズナブルでハイパワー!軽量・コンパクトで持ち運びに便利。一般ゴミからフロアにこぼれた水やジュースの吸引まで幅広く対応!。フィルターやダストタンクの水洗いができお手入れが簡単!。従来機種(SAV-134-II)に比べ、20.4%の軽量化に成功。持ち運びや、清掃時の取り回しに便利です。従来機種(SAV-134-II)に比べ10dBの低騒音化を達成。
電源(V)100 タンク容量(L)8(液体6.5) 集塵容量(L)8 吸込仕事率(W)285 電源コード(m)8(クリップ付き) 質量(kg)7.0(本体のみ) 付属品Φ32フロアノズル、Φ32スキマノズル、Φ塩ビ直管パイプ(2本組)、Φ32ホース(1.8m) トラスコ品番342-8451 タイプ乾湿両用型 電流(A)11.5 定格消費電力(W)1100 風量(m3/min)2.6 ホース長さ(m)1.8 騒音値(dB)73 ホース口径(Φmm)32 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×485 電源周波数(Hz)50/60 運転音(dB)73 最大真空圧(kPa)23
1台
29,980 税込32,978
当日出荷


使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W)1100 運転音(dB)75 付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A)11.5 電源(V)100 消費電力(W)1100 電源コード(m)8(アース端子付) フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m)2 ホース口径(Φmm)38 最大風量(m3/min)2.6 フィルター面積(m2)0.48 最大真空圧(kPa)30
1台
93,980 税込103,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SAV-110R専用品
トラスコ品番793-8799 適合機種SAV-110R 種別Φ32フロアノズル 質量(kg)0.54 アズワン品番64-9623-02
1個
4,398 税込4,838
当日出荷