6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)227(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示 材質本体:プラスチック製
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

壁裏探知器、基本モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)131(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性 材質本体:プラスチック製
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

壁裏探知器、安価モデルです。壁裏の間柱の両端を探知し、それによって柱の中心を見つけます。壁厚19mmまで探知可能です。
用途壁裏の間柱を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)71(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性 材質本体:プラスチック製
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

木製と金属製の梁や間柱の中心と端を最大38mmの深さまで探知します。探知モードを切替することで木材や金属、電線を判別できます。バックライト液晶カラーディスプレイで起動中の探知モードで判別できます。電線警告機能がシールド無しで50mmまでの深さにある通電線の有無を素早く感知します。バックライト液晶ディスプレーが間柱の端と方角を表示し、中心を探知するとライトが点灯します。間柱の中心を探知すると、矢印型のスポットライトポインターを探知表面に照射してお知らせします。滑らない特性樹脂ハンドルです。半透明な本体ベースと光るV型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。
用途壁裏の間柱や金属、通電線の探知 付属品9Vアルカリ角電池(デモ用) トラスコ品番557-1433 材質プラスチック 幅(mm)82 厚さ(mm)40 寸法(mm)最大測定深度:38、電線探知深度:約50 高さ(mm)196 電源9V角形アルカリ乾電池1個 精度間柱探知 (浅モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±3mm、(深モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±5mm、(金属モード)二方向のスキャンとマーキングを行って通常±13mm 機能中心探知:○、電線警告:○ 検知壁厚(mm)【探知壁厚金属】浅モード:19/深モード:38/金属モード:(鉄)76、(非鉄)38
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

壁裏探知器、セミプロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を警告します。
用途壁裏の間柱を探知。 電池9V角形アルカリ乾電池1個使用 本体質量(g)159(電池抜き) 保管温度(℃)-29~66 温度(℃)操作:-7~41 特性耐水性・電池低残量表示機能 材質本体:プラスチック製
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

優れた探知性能で壁裏や天井裏の鉄筋、配管、間柱に打たれたビスなどの検知が可能です。探知対象によって広範囲走査とズームイン走査の2モードを使い分ける事でより正確な探知が可能です。石膏ボード、パネル、タイル、しっくい、再生木材、プラスターやコンクリートなど様々な壁面に対応可能です。ボタン1つのシンプルなデザイン、5つのLEDランプとアラーム音で誰でも簡単に探知が出来ます。
用途壁裏の金属探知に。 付属品9Vアルカリ角電池(デモ用) トラスコ品番557-1431 材質プラスチック 幅(mm)115 厚さ(mm)28 高さ(mm)28 電源9Vアルカリ角電池×1本(付属)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷