大一産業

大一産業のページです。大一産業は、オフィス家具/照明/清掃用品、測定・測量用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在356件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名大一産業株式会社
所在地〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通5丁目1番20号
356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
おしゃべりNAVI3 大一産業おしゃべりNAVI3大一産業(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。 再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。仕様センサー付き音声案内セット付属品本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ質量(g)60電源micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23×90使用環境屋内専用録音時間540秒音声圧縮形式MP3形式再生形式1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生音量調節3段階メモリ容量(MB)4
スーパーカゴ 大一産業スーパーカゴ大一産業(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
材質ポリオレフィン樹脂
ファーストアルコール75%(食添) 大一産業ファーストアルコール75%(食添)大一産業(3件のレビュー)
4,298税込4,642
1本(5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に
成分エタノール67.80%乳酸0.01%、純水32.19液性中性繰り返し・詰め替え対応
ファーストアルコール65%(食添) 大一産業ファーストアルコール65%(食添)大一産業(1件のレビュー)
3,298税込3,562
1本(5L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
身の回り、厨房器具の衛生維持や食品の品質保持に
成分エタノール57.20%乳酸0.01%、純水42.79液性中性繰り返し・詰め替え対応
小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー大一産業
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途【清掃使用箇所例】階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。付属品標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター幅(mm)90質量(kg)約2(バッテリー込)高さ(mm)1150~1450(伸縮式)回転数(min-1[r.p.m])180回転/分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×1150~1450(伸縮式)連続使用時間(分)約90~120充電時間(分)約180関連資料(0.85MB) (0.85MB)取扱説明書(13.99MB) (13.99MB)パッドサイズ(inch)7防水ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装有り 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装有り大一産業
21,980税込24,178
1ケース(440本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)8(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装有り
アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装無し 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ8×70mm 個包装無し大一産業
23,980税込26,378
1ケース(800本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)8(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装無し
E-バニッシュ 300ml 大一産業E-バニッシュ 300ml大一産業
898税込988
1本(300mL)
当日出荷
一般的な消臭剤では除去しきれない腐敗臭や便臭に対しても確かな消臭性能を発揮!プロの現場で選ばれる業務用 超強力消臭剤手強い悪臭を強力除去!1本で幅広い臭気に効く抗菌剤配合で消臭効果が持続!安心安全の植物由来成分!介護施設やペットがいる環境も安心!
成分植物由来成消臭剤抗菌剤消臭性香料(ユーカリ)液性弱酸性危険物の類別非危険物関連資料カタログ(0.92MB)
ホースアッセンブリー 大一産業ホースアッセンブリー大一産業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極用アクセサリーです。
仕様●コード番号:369-2547アズワン品番67-2354-78
無地プラカード(A2・ヨコ)ハンドル伸縮タイプ 大一産業無地プラカード(A2・ヨコ)ハンドル伸縮タイプ大一産業
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
本体(ポール+ボード)の重量が約0.8kgと軽量のプラカードです。 ポールは90~165cmの間で任意の長さで調整可能です。 ボードとポールは蝶ネジとビスで簡単に固定が出来ます。 パネルはA2サイズ(W594×H420mm)の大きさがあります。 ポスター、カーッティングシート等を自由に貼り付けでご使用ください。 重量が軽く、女性の方でも取扱いがしやすい。 ボードのサイズがA2サイズと大きめ。 ポールも使用する人・場所に合わせて調整が可能。
用途店舗・施設・駐車場・イベント会場等での各種案内・誘導。サービス・メニュー等の告知。付属品蝶ネジ・ワッシャー・ネジが各4個、ポール固定用樹脂が2個材質(ボード)塩ビ、(ポール)スチールにビニール皮膜質量(kg)約0.8ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)板面:594×420ポール長(mm)950~1650
ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式 大一産業ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式大一産業
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1320質量(kg)約5.5電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)関連資料(0.45MB)繰り返し・詰め替え対応
アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装有り 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装有り大一産業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1ケース(500本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)6(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装有り材質ポリプロピレン樹脂
鳥いや~ン!スプレータイプ 大一産業鳥いや~ン!スプレータイプ大一産業
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷
ビルやマンションの鳥による糞害や飲食店のゴミ被害を解決! 特殊な天然由来成分で、鳥の本能を刺激し嫌悪感を生じさせます。 定期的に使用すると学習効果で鳥が寄り付かなくなります。 エアゾールタイプで気になるといころに手軽に噴霧ができます。
用途鳥の忌避、美観を損ねない鳥対策、糞害問題を解決容量(mL)250
ジョルドマット 大一産業ジョルドマット大一産業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリエステル・軟質塩ビ
ファーストペーパータオル エコノミー小判タイプ 大一産業ファーストペーパータオル エコノミー小判タイプ大一産業
6,998税込7,698
1ケース
3日以内出荷
パルプ100%で敏感肌に優しい私たちに優しい製品です。品質が良いから「価格が高い」ではなく、品質と価格のバランスを追及した製品です。毎日使うものだからこだわりたい!秀逸吸水で印象的なエンボス加工のペーパータオル。ぜひ、あなたのデリケートなお肌に御利用ください。
用途ペーパータオルはお手拭きだけではないんです!【料理での使い方】食材の水気を切る以外にも、落としぶたとしても利用可能です。中の食材や煮汁などが全体にいきわたりやすくなり、うま味が広がるだけでなく、その吸収力の高さから、あくも取ってくれます。また、そのまま捨ててしまえるので後始末も簡単です。そのほか、ちょっとしたものを切る際、まな板の上にペーパータオルを敷けば、洗い物の手間が省けます。【掃除での使い方】割りばしなどに巻きつければ、窓のサッシなど細かい部分の掃除にも使えます。また、頑丈な素材のペーパータオルであれば、洗剤を付けてこびりついた油汚れなどを掃除するのにも便利です。毛羽落ちしないタイプであれば、鏡や窓の掃除にも使えるので、特別に掃除用具を買いそろえなくてもペーパータオルだけで多くの場所を掃除できます。【美容での使い方】柔らかい素材であれば、皮膚を痛めにくいので美容にも使用できます。特に、フェイスパックとして使用したり、ドライヤー前に髪の余分な水分を吸い取るために使用する人も多くいます。ただし、美容に使う際には、できるだけ固い素材は使用せず、肌や髪にフィットするよう柔軟性の高いものを選ぶようにしましょう。材質パルプ100%(エンボス加工)寸法(mm)200×180±5入数(枚)パック200ケース入数40袋(5袋x8パック)
アルコール検知器用ストロー Φ7×70mm 個包装無し 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ7×70mm 個包装無し大一産業
19,980税込21,978
1ケース(1000本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)7(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装無し
トライアングルキャリー 大一産業トライアングルキャリー大一産業
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷から14日以内出荷
仕様自在車3ヶ、うちストッパー付2ヶ危険物の類別非危険物
ファースト 洗たく洗剤 5kg 大一産業ファースト 洗たく洗剤 5kg大一産業
1,998税込2,198
1箱(5kg)
5日以内出荷
トリプル酵素パワーで洗浄力が一段と向上 少ない使用量で、たくさん洗えて経済的 コック服やウエスに付いたタンパク質汚れ食べ物汚れ等、ハードな汚れも強力に落とす3つの(トリプル)酵素配合
用途綿・麻・合成繊維用成分界面活性剤(13%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、 酵素(プロテアーゼ・アミラーゼ・セルラーゼ)、蛍光増白剤液性弱アルカリ性繰り返し・詰め替え対応
アルコール検知器用ストロー Φ7×70mm 個包装有り 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ7×70mm 個包装有り大一産業
22,980税込25,278
1ケース(480本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)7(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装有り
ステンレス缶スタンド(角缶用) 大一産業ステンレス缶スタンド(角缶用)大一産業
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)400×440×750(水平400)有効内寸(mm)245×245×355適合容器角缶危険物の類別非危険物
スクラブランチャー用 リチウムイオンバッテリー 大一産業スクラブランチャー用 リチウムイオンバッテリー大一産業
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
小型コードレスポリッシャースクラブランチャー用のバッテリーです。
アルコール検知器用ストロー Φ9×70mm 個包装有り 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ9×70mm 個包装有り大一産業
21,980税込24,178
1ケース(380本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)9(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装有り
アルコール検知器用ストロー Φ9×70mm 個包装無し 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ9×70mm 個包装無し大一産業
22,980税込25,278
1ケース(600本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)9(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装無し
アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装無し 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ6×70mm 個包装無し大一産業
13,980税込15,378
1ケース(1000本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装がない分、割安です。
用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)6(ストロー)長さ(mm)70(ストロー)仕様個包装無し
壁掛式オートディスペンサー(霧状) 大一産業壁掛式オートディスペンサー(霧状)大一産業
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
おしゃれな壁付タイプのディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量は2段階に切替が可能で、霧状に吐出します。
用途手で触れることなくタンク内の薬液等を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質ABS質量(g)755電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×85×240吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)繰り返し・詰め替え対応
カートラックDO-MOVE用部品 大一産業カートラックDO-MOVE用部品大一産業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
寸法(mm)430×1255×H1500キャスターゴム
カートラックDO-MOVE 本体(台座)のみ 大一産業カートラックDO-MOVE 本体(台座)のみ大一産業
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)600キャスターゴム
スクラブランチャー用 ポリッシャー用 メラミンパッド7インチ 大一産業スクラブランチャー用 ポリッシャー用 メラミンパッド7インチ大一産業
599税込659
1枚
4日以内出荷
スクラブランチャー専用のポリッシャー用メラミンパッド7インチです。
AIサージカルマスク レギュラーサイズ 大一産業AIサージカルマスク レギュラーサイズ大一産業
479税込527
1箱(50枚)
5日以内出荷
世界最高峰の品質管理で製造したマスクです。JIST9001クラス3(医療規格)を取得し、医療機関の手術質で使用ができるレベルのマスクです。飛沫防止・ウイルス・花粉対策等様々な現場でご利用いただけます。一般社団法人総合衛生対策協会認定品で安心です。レギュラーサイズは男性や女性に、スモールサイズは女性や子供向けで人気です。特徴1・・・鼻にしっかりフィット(MRI室でも使用可能な樹脂ノーズブリッジを採用。しっかり固定ができるので、メガネが曇りません。)特徴2・・・JIST9001クラス3なのに鼻、口元の息苦しさを軽減(一般的にJIST9001クラス3は血液の透過度が非常に少なく、通常のマスクより息苦しく感じる傾向にありますが、本製品は基準をクリアしたうえで、呼吸がしやすくなっているのが最大の特徴)特徴3・・・3層構造(細菌やウイルス、微細粒子を効果的に捉える3層構造。肌に優しい不織布素材を採用し、敏感肌のお客様にも最適)特徴4・・・柔らかい耳ゴム(長時間装着しても痛くなりにくい平ゴムを採用)
用途飛沫防止・ウイルス・花粉対策材質不織布(フィルター):ポリプロピレン、ノーズブリッジ:ポリプロピレン、耳ゴム:ポリウレタン、ポリエステルホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)マスク:175×95
トライアングルキャリー ペール用 大一産業トライアングルキャリー ペール用大一産業
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
消毒マット 本体(枠+マット) 大一産業消毒マット 本体(枠+マット)大一産業
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
寸法(mm)926×554×26材質(枠)PE+PP混合(ピサイクルプラスチック100%)
シプラックカート用アルミトレー 大一産業シプラックカート用アルミトレー大一産業(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ
シルビアマット 大一産業シルビアマット大一産業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐水性、耐摩耗性、耐熱性に優れ、どんなインテリアにも見事に調和する豊かなカラーバリエーションを装備しています。
イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER) 本体セット 5年保証つき 大一産業イーライトクリーナー(E-LIGHT CLEANER) 本体セット 5年保証つき大一産業
86,980税込95,678
1台
5日以内出荷
床清掃の時間と負担を1/2に削減より清潔度の高いフロア清掃を望む方への新しい選択肢除塵×水拭き 従来の床清掃は、 掃除機やダスターでゴミやホコリを除去した後にモップなどで水拭きと2工程が通常ですがイーライトクリーナーは1工程で除塵と水拭きが行えるため、 作業時間と労力が大幅に削減できます。汚れをパワフルに吸い上げる 1分間で60000回高速回転するブラシレスモーターの採用で最大11kpaの吸引力を実現埃や汚水をパワフルに吸引します。常に清潔な水で拭き上げる 水拭きに最適な600回転/分とマイクロファイバーブラシが汚れを優しく落とします。常に清潔な水で拭き上げるため清潔です。お手入れの手間を省くセルフクリーニング 充電スタンドに置きボタンを押すだけでクリーニング開始。洗浄後、乾燥機能でブラシを乾かします。作業後の汚れたブラシを洗う手間を省き、お手入れの負担を削減します。スタイリッシュに収納できる充電スタンド作業のしやすさを徹底追及 電源の場所を気にせず使える取り回しのよいコードレス仕様軽く押すだけ!!スイスイ前へ進む自走式 長時間の作業も疲れない角度が自由自在で円滑な操作が可能 力要らずで扱いやすい什器下など狭い箇所の作業もスムーズなコンパクト設計動作状況が一目で分かる液晶パネル バッテリー残量や作業時間が表示される
用途トイレの床、エントランス、階段、踊り場、商業施設など質量(kg)本体のみ:約4.1、充電台:約0.88回転数(min-1[r.p.m])550~600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:275×265×1140、充電台:300×320×180連続使用時間(分)ECOモード:約50 MAX モード:約35バッテリーリチウムイオンバッテリー 25.55V 4000mAhAC電源アダプタ(V)入力:AC100-240V 50/60Hz コードの長さ:約1.5mタンク容量(mL)清水:680、汚水:550充電時間(時間)約4~5関連資料カタログ(1.68MB) 取扱説明書(7.82MB) 5年保証規定内容(0.73MB)洗浄幅(mm)230
ステンレス製ふぐの肝入れ容器+南京錠セット 大一産業ステンレス製ふぐの肝入れ容器+南京錠セット大一産業
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
フグの有毒部位(肝臓・卵巣)を施錠して保管できるステンレス製の容器です。フグの有毒部位は施錠できる一定の容器に保管し、焼却等により確実に処分することが定められています。
用途フグの有毒部位の保管材質ステンレス内寸法(Φ×Hmm)240×255関連資料(2.89MB)
バリアスー1S 大一産業バリアスー1S大一産業
13,980税込15,378
1本
当日出荷
アルコールとカラシ抽出物の相乗効果で濡れた箇所にも強力な除菌力を発揮します。食中毒対策にも水分にも強く、効果が高いです。作業中に的確な除菌をすることで、発症菌量が少ない原因からの食中毒も未然に防ぐことができます。一般的なアルコール製剤の弱点である「水場での使用に向かない」細胞胞子(芽胞)ウイルスへの効果が低い、抗菌効果の持続性が低いなどを克服するためにバリアス-1Sは開発されました。
トラスコ品番369-2550容量(L)18主成分エタノール(46%)、カラシ抽出物(0.008%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)、乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)繰り返し・詰め替え対応
アルコール検知器用ストロー Φ5×120mm 個包装有り 大一産業アルコール検知器用ストロー Φ5×120mm 個包装有り大一産業
32,980税込36,278
1ケース(1000本×20箱)
3日以内出荷
アルコール検知器用のストローです。今お使いのアルコール検知器で使用しているストローの直径、長さをご確認頂きお選びください。個包装されており衛生的です。
用途アルコール検知器用ストロー直径(Φmm)5(ストロー)長さ(mm)120(ストロー)仕様個包装有り
床用バイオクリーナー4L用ポンプノズル 大一産業床用バイオクリーナー4L用ポンプノズル大一産業
799税込879
1個
翌々日出荷
TKG品番9-1321-0403TKG品番(2017)6-1181-0403繰り返し・詰め替え対応
エフェクトマット 大一産業エフェクトマット大一産業
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
機能吸水、除塵、防炎、泥落とし材質(裏)軟質塩化ビニール(ラバー対応可能)設置場所屋内
キングタフマット 大一産業キングタフマット大一産業
19,980税込21,978
1枚
5日以内出荷
種別玄関マット機能防炎材質(裏)軟質塩化ビニール設置場所屋内滑り止め効果あり洗濯方法洗濯可能