安全保護具・作業服・安全靴 (2) 物流/保管/梱包用品/テープ (8) 安全用品/防災・防犯用品/安全標識 (1) オフィスサプライ (11) オフィス家具/照明/清掃用品 (35) バイク用品 (8,332) 厨房機器・キッチン/店舗用品 (5) 農業資材・園芸用品 (2) 医療・介護用品 (1) ブランド: Kawasakiブランド: 大一産業すべて解除
スーパーカゴ 大一産業 (18件のレビュー) 当日出荷
特長衛生的で耐久性に優れたショッピングバスケットF-108・F-101は環境にやさしくリサイクル可能なポリオレフィン系樹脂を採用。帯電防止剤も配合されています。また、汚れやゴミが付着しにくいライト感覚なデザインと3色のカラーバリエーションが店内イメージをさらにアップさせます。
おしゃべりNAVI3 大一産業 (2件のレビュー) 当日出荷
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途 安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。 仕様 センサー付き音声案内セット 付属品 本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ 質量(g) 60 電源 micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×23×90 使用環境 屋内専用 録音時間 540秒 音声圧縮形式 MP3形式 関連資料 カタログ(0.53MB) 再生形式 1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生 音量調節 3段階 メモリ容量(MB) 4
ファーストニトリル手袋 M ブルー 200枚入 大一産業 5日以内出荷
指先にはエンボス加工を採用、パウダーフリー・天然ゴム不使用。耐薬品性・耐水性・伸縮性に優れた合成ゴム(ニトリル)素材です。また、パウダーフリーで合併症や皮膚炎の心配を極力抑えました。
材質 合成ゴム(ニトリル) 厚さ(mm) 0.09 色 ブルー サイズ M 入数(枚) 200 規格 食品衛生法適合 機能 耐薬品性・耐水性・伸縮性 中指長(cm) 8.2 手の平幅(cm) 9.7 関連資料 カタログ(0.48MB) 粉有無 無 エンボス加工 指先
ファーストニトリル手袋 L ブルー 200枚入 大一産業 5日以内出荷
指先にはエンボス加工を採用、パウダーフリー・天然ゴム不使用。耐薬品性・耐水性・伸縮性に優れた合成ゴム(ニトリル)素材です。また、パウダーフリーで合併症や皮膚炎の心配を極力抑えました。
材質 合成ゴム(ニトリル) 厚さ(mm) 0.09 色 ブルー サイズ L 入数(枚) 200 規格 食品衛生法 機能 耐薬品性・耐水性・伸縮性 中指長(cm) 8.5 手の平幅(cm) 10 関連資料 カタログ(0.48MB) 粉有無 無 エンボス加工 指先
ブレーキフルード DOT-4 Kawasaki (23件のレビュー) ¥ 1,398~税込 ¥ 1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格 DOT4 液色 透明 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasaki (2件のレビュー) 欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 1L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
小型コードレスポリッシャー スクラブランチャー 大一産業 4日以内出荷
本体の高さを1150~1455mmまで自由に調節可能。先端の回転部が1分間に180回転するため、デッキブラシやハンドパッドを使用しての手作業に比べ、2~3倍もの威力で清掃が行えます。用途に応じてアタッチメント交換し、様々な場所で活用できます。また 1回の充電で最大120分の連続運転が可能。
用途 【清掃使用箇所例】階段の側面、トイレなどの狭い場所、什器際などの隅こすり、ベランダなどの屋外洗浄。タイル、化学床、凹凸のあるエンボス床、カーペット床、コンクリート床、車の洗車やワックスがけ。 付属品 標準ブラシ、ソフトブラシ、ハードブラシ(研磨剤入)、スポンジパッド、パッド台、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター 幅(mm) 90 質量(kg) 約2(バッテリー込) 高さ(mm) 1150~1450(伸縮式) 回転数(min-1 [r.p.m]) 180回転/分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×200×1150~1450(伸縮式) 連続使用時間(分) 約90~120 充電時間(分) 約180 関連資料 (0.85MB) (0.85MB) 取扱説明書 (13.99MB) (13.99MB) パッドサイズ(inch) 7 防水 ヘッド部:IPX7、グリップ部・バッテリー:IPX4
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50 Kawasaki (62件のレビュー) 欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途 4サイクルエンジン用 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40 Kawasaki (12件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40 Kawasaki (43件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途 4サイクルエンジン用 種類 セミ合成油 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA規格適合品 危険物の性状 非水溶性
リアショックオイル K2C Kawasaki (8件のレビュー) 7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1L 純正品番 J5002-0008、J45024-0002 SAE 5W相当 危険物の性状 非水溶性
ホースアッセンブリー 大一産業 当日出荷
極用アクセサリーです。
仕様 ●コード番号:369-2547 アズワン品番 67-2354-78
E-バニッシュ 300ml 大一産業 当日出荷
一般的な消臭剤では除去しきれない腐敗臭や便臭に対しても確かな消臭性能を発揮!プロの現場で選ばれる業務用 超強力消臭剤手強い悪臭を強力除去!1本で幅広い臭気に効く抗菌剤配合で消臭効果が持続!安心安全の植物由来成分!介護施設やペットがいる環境も安心!
成分 植物由来成消臭剤抗菌剤消臭性香料(ユーカリ) 液性 弱酸性 危険物の類別 非危険物 関連資料 カタログ(0.92MB)
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40 Kawasaki (18件のレビュー) 欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途 4サイクルエンジン用 種類 全化学合成油 JASO規格 MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤) Kawasaki (9件のレビュー) 9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分 ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤 使用方法 ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
フォークオイル 00M01 Kawasaki 13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途 倒立フォーク用 サイズ 4L 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 4000mL 危険物の性状 非水溶性
ロングライフクーラント Kawasaki (6件のレビュー) 8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色 緑 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 水溶性
ファースト 洗たく洗剤 5kg 大一産業 5日以内出荷
トリプル酵素パワーで洗浄力が一段と向上
少ない使用量で、たくさん洗えて経済的
コック服やウエスに付いたタンパク質汚れ食べ物汚れ等、ハードな汚れも強力に落とす3つの(トリプル)酵素配合
用途 綿・麻・合成繊維用 成分 界面活性剤(13%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)アルカリ剤(炭酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、 酵素(プロテアーゼ・アミラーゼ・セルラーゼ)、蛍光増白剤 液性 弱アルカリ性 繰り返し・詰め替え 対応