1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大一産業バリアスー1S
アルコールとカラシ抽出物の相乗効果で濡れた箇所にも強力な除菌力を発揮します。食中毒対策にも水分にも強く、効果が高いです。作業中に的確な除菌をすることで、発症菌量が少ない原因からの食中毒も未然に防ぐことができます。一般的なアルコール製剤の弱点である「水場での使用に向かない」細胞胞子(芽胞)ウイルスへの効果が低い、抗菌効果の持続性が低いなどを克服するためにバリアス-1Sは開発されました。
トラスコ品番369-2550 容量(L)18 主成分エタノール(46%)、カラシ抽出物(0.008%)、グリセリン脂肪酸エステル(0.5%)、乳酸(0.2%)、乳酸ナトリウム(0.05%)、シクロデキストリン(0.2%)、水(53.042%)
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷