ペダルを踏むだけで消毒液が自動に噴射され、より衛生的に手指消毒を行えます。様々な手指消毒ボトルに対応します。
材質スチール、ステンレス
質量(kg)約4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×300×1050
アズワン品番7-6370-01
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1135
質量(kg)約4.5
ボトル容量(mL)500
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115
色(本体)黒
1台
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1110
質量(kg)約10
ボトル容量(mL)500
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:140×220(可動台:140×110)
色(本体)黒
1台
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。
材質ABS
質量(g)725
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×210
吐出量(mL)0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階
タンク容量(mL)750
色(本体)黒/白
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質スチール(焼付塗装)
寸法(mm)310×310×H1320
質量(kg)約5.5
電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)600
色(本体)黒
関連資料(0.45MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
コンパクトで置く場所を選ばない簡易スタンドです。スタンドにゴミ箱が付いているので便利。ゴミ箱部分は小物入れとしても使用可能です。角を少なく作っているので、誤ってぶつかった時も安心です。高さが670~820mmの間で調節ができ、幼稚園・保育園や小学校低学年の出入口で手指消毒用のスタンドとして使用可能です。
用途売出し時の小物台、小物置き、関連販売用、消毒液スタンド、チラシ置き
高さ(mm)670~820
幅(mm)410
奥行(mm)360
材質トレー・ゴミ箱:ポリプロピレン、脚:スチール
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード