4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
据置タイプ・センサー感知式のオートディスペンサーで、電源は単3乾電池×4本(別売)です。吐出量が3段階に切替が出来ます。アルコール等の除菌液・消毒液をご使用ください。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。 材質ABS 質量(g)725 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×120×210 吐出量(mL)0.6ml/回・0.8ml/回・1.0ml/回の3段階 タンク容量(mL)750 色(本体)黒/白
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、使用する方がポンプ部分を押して使用します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途設置するボトルをほぼ選ばない消毒液・除菌液用スタンドです。今お使いのボトルの取付も可能です。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1135 質量(kg)約4.5 ボトル容量(mL)500 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:145×115 色(本体)
1台
19,980 税込21,978
23日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ペダルを踏むと消毒液等を吐出します。付属品以外のボトルでも取付が可能です。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。ペダルを踏んで吐出するのて衛生的です。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1110 質量(kg)約10 ボトル容量(mL)500 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)置台:140×220(可動台:140×110) 色(本体)
1台
36,980 税込40,678
21日以内出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1320 質量(kg)約5.5 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL)600 色(本体) 関連資料(0.45MB)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷