戸を吊ったまま、ドライバーで前後調整ができます。
付属品バインドタッピンM 3.5×20 2本
材質PA6、鋼
色白
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。
付属品皿タッピンねじ 3×20 2本
材質PA6
色DG色
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±3mm)。戸と接する部分が回転するため、滑らかに走行します。
付属品六角(対辺7)タッピンねじ 4×16 2本
材質ステンレス鋼、POM
仕上生地、白
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
FG-051にナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。ガイドの立ち上がり幅は13mmで、建具の重なり代を少なくしたい場合に適しています。
付属品皿木ねじ 3.5×16 2本
材質鋼、ナイロン
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本
材質鋼、POM
色鋼部:アンバー、POM部:黒
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
上吊式引戸用の下部ガイドに、ナイロンコーティングをしました。戸の開閉時のすり音を軽減します。壁に取付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品皿タッピンねじ 3.5×25 4本
材質鋼、ナイロン
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
すきま(mm)(戸と壁)6.5
下部ガイド部が取り外し可能です。
付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM
色黒
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
上吊式引戸の下部ガイド溝の木口端部を保護する部材です。
用途ガイドピース及床付ガイドとセットで使用します。戸と戸が重なる際の衝撃を和らげます。
付属品皿小頭タッピンねじ 3×20 4本
適合【下部ガイド】FG-040(NSD-401)、FG-050(HR-430)、FG-051、FG-051-C、FG-060、FG-070(NSD-403)、FG-950(33-7)、FG-140-各サイズ
材質本体:鋼、受部:NBR
仕上本体:クロメート、受部:黒
適合溝幅(mm)6~12
対応戸厚(mm)30以上
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
用途床に直付けし、ガイド部分を戸の下部溝の中に入れて使用します。戸の走行ガイド及び振れ止めとなります。
付属品皿タッピンねじ 4×20 3本
材質鋼
仕上本体:クロメート
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
用途戸の下部先端に取付け、ガイド部分を隣の戸の溝の中に入れて、開閉時に隣の戸を連動させます。
付属品皿タッピンねじ 4×20 4本
材質鋼
仕上本体:クロメート、摺動部:ナイロンコーティング
関連キーワード