3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610) 材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼 ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本 ベアリング金属ベアリング 適合レールAFD-1500H、AFD-1300H 適合扉厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)30以下
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明) 付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ 対応戸厚(mm)33~40
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SD-OSとFCW-8000-Kと組み合わせて使用します。 全長(mm)2400 材質アルミ押出し材 シルバー ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷