カテゴリ
絞り込み
ブランド
- スーパーツール
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,753)
- MAZDA(マツダ)(216,547)
- Panasonic(パナソニック)(29,500)
- RS PRO(34,810)
- SMC(201,267)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,672)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,165)
- スズキ(67,577)
- スバル(50,581)
- トヨタ(140,044)
- ニッサン(87,653)
- ホンダ(562,813)
- ミツビシ(138,028)
- メディアカバーマーケット(41,475)
- 三菱ふそう(209,494)
- 大阪魂(26,736)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

T型スライドハンドル(差込角:9.5mm)
スーパーツール(1件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷ソケットレンチ用Tスライドハンドルです。用途ソケットレンチセット用部品差込角(mm)9.5全長(mm)165材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)120
スプリング ミニ サポート(マグネット付)
スーパーツール¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷付属品六角棒レンチ材質特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)
スーパーツール¥54,980~税込¥60,478~1台4日以内出荷から8日以内出荷横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。用途建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。付属品1721両口ラチェットレンチ ショートタイプ付セット内容両口ラチェットレンチ(ショートタイプ):17×21材質特殊合金鋼寸法S(mm)212018年トラスコ掲載ページ7 1310
横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様
スーパーツール¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。安定した横吊り運搬作業ができ、形鋼の反転にも使用できます。用途構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。仕様十字・細目材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1304
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式
スーパーツール¥999,800~税込¥1,099,780~1台翌々日出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1291
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型
スーパーツール¥799,800~税込¥879,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型
スーパーツール¥679,800~税込¥747,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1290
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式
スーパーツール¥559,800~税込¥615,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型
スーパーツール¥399,800~税込¥439,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。単相100V用二速型電動チェーンブロック付セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式
スーパーツール¥559,800~税込¥615,780~1台翌々日出荷から8日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。アーム間接式。建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置できる。単相100V用ニ速型電動チェーンブロック付セット内容単相100V用ニ速型電動チェーンブロック(αSB)2018年トラスコ掲載ページ7 1287
ツールケース(チェストタイプ)2段引出し式
スーパーツール¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。用途各種工具等の収納に。トラスコ品番836-1773セット内容カギ2個材質(本体)スチール2018年トラスコ掲載ページ4 2043
油圧用カップリング(雄)
スーパーツール¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷油圧用カップリングです。用途シリンダー側取付用カップリング油圧ホース側カップリングトラスコ品番837-0740材質特殊合金鋼2018年トラスコ掲載ページ7 1490
手動油圧ポンプ
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781台当日出荷高圧・低圧の二段自動切換の吐出型ポンプです。アルミ製なので、持ち運びに便利です。用途単動式シリンダー用油圧ポンプトラスコ品番837-0735材質スチール2018年トラスコ掲載ページ7 1490
ギャープーラ(G型)
スーパーツール¥269,800税込¥296,7801台翌日出荷機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗を大幅に軽減します。(G-3を除く)ギヤ・プーリ引き抜き専用工具です。トラスコ品番108-5051質量(kg)45爪の届く長さ(mm)575破断荷重(kN)2402018年トラスコ掲載ページ4 0550適合プーリ(mm)280~600
プロ用デラックス工具セット(2段引き出し)
スーパーツール¥59,980税込¥65,9781セット当日出荷機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適なツールを揃えています。機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。ツールチェストタイプです。プロが満足する使う人の立場に立った最適なツールを揃えています。仕様2段引出しタイプトラスコ品番856-2083セット内容カギ、52ケース色ブラックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)496×222×2402018年トラスコ掲載ページ4 0029
スライドクランプ ショートBタイプ(ラック型)
スーパーツール¥10,980税込¥12,0781個欠品中コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、ラックが刻まれていて下方に押しつけクランプします。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、厚いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
スライドクランプ ショートBタイプ(フラット型)
スーパーツール¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷から6日以内出荷コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。ジョーの先端は、フラットなので基準面として使用できます。締め付け時、クランプヘッドが45°の傾斜をスライドします。コンパクトでより多くのワークをセッティング可能です。用途黒皮用、薄いワークのクランプに。材質特殊鋼、焼き入れ(HRC30~35)2018年トラスコ掲載ページ1 1094
アジャスタブル ミニ ブロック(マグネット付)
スーパーツール¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷マグネット付なので振動で位置がずれません。低床のためスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった箇所での操作も可能です。用途ワークのビビリ止めやレベル出し。トラスコ品番856-1225セット内容六角棒レンチ(六角二面幅:6mm)材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
アジャスタブル ミニ ブロック
スーパーツール¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷低床のためのスクリューサポートでは入らない30mm以下でも対応可能です。横から操作のため、奥まった場所でも使用できます。用途ワークのビビリ止めやレベル出し。材質特殊鋼、黒染め2018年トラスコ掲載ページ1 1088
MC用4面ジグブロック バリュータイプ
スーパーツール¥269,800~税込¥296,780~1台4日以内出荷軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
MC用2面ジグブロック バリュータイプ
スーパーツール¥299,800~税込¥329,780~1台4日以内出荷軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
超硬バー(ロングシャンク:75mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,198税込¥3,5181本当日出荷形状砲弾型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(ロングシャンク:100mm) (砲弾型)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状砲弾型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mmロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,198税込¥3,5181本当日出荷形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)68.7
超硬バー(シャンク径3mm) (楕円型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷形状楕円型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)93.7
超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:75mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状球型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)72.5刃長(mm)2.5刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mm) (球型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,398税込¥3,7381本当日出荷形状球型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)97.5
超硬バー(シャンク径3mm) (ポイント型))(ロングシャンク:75mm))オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,298税込¥3,6281本4日以内出荷形状ポイント型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)62.3
超硬バー(シャンク径3mm) (ポイント型))(ロングシャンク:100mm))オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状ポイント型(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0
超硬バー(シャンク径3mm) (テーパー型)(ロングシャンク:100mm)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,898税込¥4,2881本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状テーパー型:8°(ダブルカット)タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])-(ロングシャンクタイプ)軸長(mm)87.3刃長(mm)12.7刃径(mm)3.0