7ページ目:

1,058件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーボルト用めがねレンチ スーパーツールシャーボルト用めがねレンチスーパーツール(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき形状オフセット
ツッキリホルダー スーパーツールツッキリホルダースーパーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイト付
両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート) スーパーツール両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)スーパーツール(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23寸法D(mm)36シノの有無あり
4ヘッドチューブベンダー スーパーツール4ヘッドチューブベンダースーパーツール(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
グラスファイバー入強化プラスチック製1丁で4サイズの曲げ加工。 曲げ角度0~180°
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などの曲げ作業。適合管径(Φmm)5・6・8・10トラスコ品番178-0913全長(mm)265質量(g)340曲げ半径(mm)16.0(5・6)、23.5(8・10)
六角ナット FTU型 スーパーツール六角ナット FTU型スーパーツール(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。
用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、185°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)248質量(g)340タイプフレックス呼び寸法(mm)19首振りありラチェット機構あり
マイクロエアーグラインダー エアーホース スーパーツールマイクロエアーグラインダー エアーホーススーパーツール
5,698税込6,268
1個
当日出荷
トラスコ品番575-5193
電ドル用ソケットビット スーパーツール電ドル用ソケットビットスーパーツール
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
18V電動・インパクトドライバー対応。
タイプ標準タイプ穴角6角両頭機能片頭
立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 スーパーツール立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様スーパーツール
35,980税込39,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
細目仕様なので、ワークの傷は軽減されます。平板の反転作業も可能です。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。平板の反転作業も可能。仕様十字・細目2018年トラスコ掲載ページ7 1301
オープンラチェットレンチ(ストレートタイプ) スーパーツールオープンラチェットレンチ(ストレートタイプ)スーパーツール
3,398税込3,738
1個
当日出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
スクリューサポートチップ スーパーツールスクリューサポートチップスーパーツール
1,598税込1,758
1個
当日出荷
あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
スーパー 2点吊用天秤 スーパーツールスーパー 2点吊用天秤スーパーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000質量(kg)7.2基本使用荷重(t)0.6
L型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ スーパーツールL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプスーパーツール(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷から翌日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175材質(本体)特殊合金鋼最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)寸法B(mm)20寸法A(mm)40
ローレット駒(小径アヤ目用) スーパーツールローレット駒(小径アヤ目用)スーパーツール(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。種別アヤ目外径(Φmm)9.5穴径(Φmm)4幅(mm)2.5適合ホルダKH2CA10R・12R
フレキ管ツバ出し工具(ラチェット式) スーパーツールフレキ管ツバ出し工具(ラチェット式)スーパーツール(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ラチェット操作で楽に2サイズの2山・3山の均一できれいなツバ出しができます。
用途水道用フレキ管(単山のコルゲート管)のツバ出し加工に。適合管外径(Φmm)13、20質量(kg)1.48トラスコ品番178-1227タイプミリ
塩ビ管連結工具 パイラー スーパーツール塩ビ管連結工具 パイラースーパーツール(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
取り付け・取り外しが簡単でスピーディーです。 狭い場所や溝の中でも作業OKです。
用途塩ビ管(Oリングタイプも可)の差し込み、圧入に。
エアマイクログラインダー用コレット スーパーツールエアマイクログラインダー用コレットスーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付) スーパーツールステッキバイトホルダーセット(ステッキバイト付)スーパーツール(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1セット
当日出荷から翌日出荷
ホルダとバイトのセット品です。 ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。 溝入れや突切り用です。
スクリュー カムクランプ(J型) スーパーツールスクリュー カムクランプ(J型)スーパーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適な軽量コンパクトタイプ。 スクリューカムと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。 本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靭かつ抜群の耐久性。 カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。 本体は焼き付け塗装仕上。
材質特殊合金鋼
ユニクランプ(座金) スーパーツールユニクランプ(座金)スーパーツール(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S55C種別座金のみ
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
1,198税込1,318
1本
当日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24材質S45Cねじピッチ3.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)33.5熱処理焼入
フレキ管カッター 替刃 スーパーツールフレキ管カッター 替刃スーパーツール
789税込868
1個
予約販売
スーパーチューブカッター替刃です。TC105NF用替刃です。
用途替刃。仕様TC105NF用
ベアリング挿入工具セット スーパーツールベアリング挿入工具セットスーパーツール
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1質量(kg)15(ケース含む)外寸(mm)ケース:445×380×120適合ベアリング内径(Φmm)10~50適合ベアリング外径(Φmm)26~110
爪/ギヤープーラGLL型用 スーパーツール爪/ギヤープーラGLL型用スーパーツール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボルト・ナット 6P/GT用 スーパーツールボルト・ナット 6P/GT用スーパーツール
859税込945
1個
当日出荷から10日以内出荷
GT型ギヤープーリ部品。
用途GT型ギヤープーリ部品。材質特殊鋼
ギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ) スーパーツールギヤプーラー GLL型(2本爪超ロングタイプ)スーパーツール
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から8日以内出荷
超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (テーパー型14°)(Wカット)スーパーツール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
形状テーパー型(ダブルカット)タイプロー付角度(°)14
本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター) スーパーツール本体Sおねじ・アダプター・ハンドル付(スーパーセッター)スーパーツール(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
転造ローレット駒 KNSRL22用ピン スーパーツール転造ローレット駒 KNSRL22用ピンスーパーツール
789税込868
1本
当日出荷
適合KNSRL22用
総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチ スーパーツール総ミガキ曲りシノ付両口ラチェットレンチスーパーツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
寸法(mm)41長さ(mm)310シノの有無あり質量(g)400仕上ニッケルクロムめっき
総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ) スーパーツール総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)スーパーツール
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)195質量(g)250シノの有無あり
スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツールスクリューカムクランプ 自在型スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
ベアリングセパレータ スーパーツールベアリングセパレータスーパーツール(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。 G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
ワイドモンキーショートタイプ スーパーツールワイドモンキーショートタイプスーパーツール(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
自在タイプ立吊クランプ スーパーツール自在タイプ立吊クランプスーパーツール(2件のレビュー)
69,980税込76,978特価
1個
当日出荷
鋼板等の立吊りを主としたクランプで、吊り方向を拡げた軽量型。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でも、クランプは確実にグリップ。シャックルはどの方向から引っ張っても、カムがクランプする方向に働く全方向性自在クランプ。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊形鋼の吊上げ平板の反転パイプの吊上げ種別立吊
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
399税込439
1本
当日出荷から6日以内出荷
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
アイアンマン スーパーツールアイアンマンスーパーツール
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。
用途乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。質量(kg)0.55クランプ範囲(mm)9~28ボルト対辺(mm)19保証荷重(kN)10ボルト締付トルク(N・m)59
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)231質量(g)245タイプフレックス呼び寸法(mm)17首振りありラチェット機構あり
ギアレンチ スーパーツールギアレンチスーパーツール
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5°なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上げで強くさびにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けけに。材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ対辺(mm)12