1,060件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーボルト用めがねレンチ スーパーツールシャーボルト用めがねレンチスーパーツール(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき形状オフセット
両・ロングラチェットレンチ スーパーツール両・ロングラチェットレンチスーパーツール(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
ツッキリホルダー スーパーツールツッキリホルダースーパーツール
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
バイト付
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM22材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5
スタッドボルト スーパーツールスタッドボルトスーパーツール(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径dM18材質S45Cねじピッチ2.5仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)22.0熱処理焼入
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌日出荷
材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC30~35ピッチ並目
オープンギアレンチ フレックスタイプ スーパーツールオープンギアレンチ フレックスタイプスーパーツール
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。材質特殊合金鋼全長(mm)231質量(g)245タイプフレックス呼び寸法(mm)17首振りありラチェット機構あり
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
マイクロエアーグラインダー エアーホース スーパーツールマイクロエアーグラインダー エアーホーススーパーツール
5,698税込6,268
1個
当日出荷
トラスコ品番575-5193
フレキ管カッター 替刃 スーパーツールフレキ管カッター 替刃スーパーツール
789税込868
1個
当日出荷
スーパーチューブカッター替刃です。TC105NF用替刃です。
用途替刃。仕様TC105NF用
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付 スーパーツール敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付スーパーツール
31,980税込35,178
1組
7日以内出荷から8日以内出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。 開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。 吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具寸法H1(mm)236寸法H2(mm)89寸法L1(mm)105寸法L3(mm)38寸法D(mm)64寸法D1(mm)32寸法T(mm)54寸法T2(mm)18寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14フック形状ラッチロックフック
曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)スーパーツール
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
対辺寸法(mm)17×19全長(mm)240トラスコ品番108-3414材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50
オープンラチェットレンチ(フレックスタイプ) スーパーツールオープンラチェットレンチ(フレックスタイプ)スーパーツール(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼仕上クロームメッキ
超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径6mm) (先丸円筒型)(Wカット)スーパーツール
3,998税込4,398
1本
当日出荷から5日以内出荷
軸径(Φmm)6形状先端円筒型(ダブルカット)タイプロー付材質超硬軸長(mm)44.0
超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型)オール超硬(Wカット) スーパーツール超硬バー (シャンク径3mm) (円筒型)オール超硬(Wカット)スーパーツール
1,798税込1,978
1本
当日出荷
質量(g)6タイプオール超硬
パイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ” スーパーツールパイプ溶接用外面クランプ”ブリッジ”スーパーツール
32,980税込36,278
1台
当日出荷から8日以内出荷
種類その他クランプ材質(本体)ステンレス
天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式) スーパーツール天秤(上部ワイヤロープ・リング付、キャパ調整式)スーパーツール
49,980税込54,978
1台
当日出荷
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20容量(kg)2000位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
BS用ボルト(ベアリングセパレーター部品) スーパーツールBS用ボルト(ベアリングセパレーター部品)スーパーツール
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質特殊鋼
ピン(スーパートング) スーパーツールピン(スーパートング)スーパーツール
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質特殊鋼
本体P固定アダプター付(スーパーセッター) スーパーツール本体P固定アダプター付(スーパーセッター)スーパーツール
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
用途スーパーセッターシリーズ部品。材質(本体)特殊鋼
グリップ スーパーツールグリップスーパーツール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。材質(耐油性ゴム)NBR
スクリューサポートチップ スーパーツールスクリューサポートチップスーパーツール
1,598税込1,758
1個
当日出荷
あらゆるワークに対応するスクリューサポート専用チップです。 ボールブランジャー付で外れにくいチップです。
適合(サポート)FS50S~300S、MSS50~265、FS80LS~300LS、MSS90LS~310LS脚長さ(mm)10脚径(mm)Φ11
U字溝吊クランプ パット式 スーパーツールU字溝吊クランプ パット式スーパーツール(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。
用途鉄筋コンクリートU形、片肉厚U形、U字フリューム・コンクリート棚板などの吊り上げ作業。寸法L(mm)440寸法H(mm)84
パネルプーラ(パネル引き寄せ工具) スーパーツールパネルプーラ(パネル引き寄せ工具)スーパーツール
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立てトラスコ品番813-1137ストローク(mm)30質量(g)760寸法H(mm)250寸法W(mm)212寸法H1(mm)80寸法H2(mm)60
スーパー 2点吊用天秤 スーパーツールスーパー 2点吊用天秤スーパーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000質量(kg)7.2基本使用荷重(t)0.6
スーパー 天秤 スーパーツールスーパー 天秤スーパーツール
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。材質特殊鋼
天秤 スーパーツール天秤スーパーツール
45,980税込50,578
1台
当日出荷
楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
水平横吊りクランプ スーパーツール水平横吊りクランプスーパーツール(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷から6日以内出荷
ばねの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要です。また無負荷状態でもクランプは外れません。 吊り上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構です。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途鋼板・平板・敷鉄板・H型鋼などの横(水平)吊りクランプ。仕様下あご先割れ(2分割)タイプ
スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツールスクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式スーパーツール
70,980税込78,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
ロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチ スーパーツールロングいじり止め穴付ヘックスローブレンチスーパーツール(4件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から翌々日出荷
いじり止め穴は、片側(長尺側)1ヵ所に付いています。高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。ロングサイズです。硬度はHRC55~58です。黒染処理をしています。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ材質SNCM・V
総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ) スーパーツール総ミガキ曲りしの付両口ラチェットレンチ(ミニショートタイプ)スーパーツール
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。厚さ(mm)50全長(mm)195質量(g)250シノの有無あり
カップリングナット スーパーツールカップリングナットスーパーツール
399税込439
1個
3日以内出荷
ロングナットです。スタッドボルト用、継ぎ足しナットです。
用途スタッドボルトの継ぎ足しに。適合ボルト径M8トラスコ品番368-3486高さ(mm)22二面幅(mm)13
チューブリーマ スレンレス管用 スーパーツールチューブリーマ スレンレス管用スーパーツール(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
ドラムリフトクランプ(垂直吊) スーパーツールドラムリフトクランプ(垂直吊)スーパーツール
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。 クサビ方式による強固なロックです。 ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。トラスコ品番331-0469質量(kg)9寸法L(mm)444寸法H(mm)587寸法d(mm)43寸法D2(mm)86
スクリューカムクランプ 自在型 スーパーツールスクリューカムクランプ 自在型スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌日出荷
シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
スーパートング用替チェーン スーパーツールスーパートング用替チェーンスーパーツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
片口ラチェットレンチ(強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ(強力型)スーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
転造ローレット駒 スーパーツール転造ローレット駒スーパーツール(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷から8日以内出荷
じん性と耐摩性に優れています。
種別アヤ目
ステッキバイトホルダー スーパーツールステッキバイトホルダースーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。 溝入れや、突切り用です。
適合機種旋盤
切削ローレット駒 アヤ目用 スーパーツール切削ローレット駒 アヤ目用スーパーツール(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から8日以内出荷
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)25.4穴径(mm)6幅(mm)5適合ホルダKH2CN20N・25N質量(g)20種別アヤ目