- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- スーパーツール
- 9ページ目
9ページ目: スーパーツールのすべての商品
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
トラスコ品番813-0586
直径(Φmm)25.7
質量(g)8
刃径(Φmm)25.7
適合カッター旧型(TC206H・TC502H)
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。
パイプ径(Φmm)25
材質SUS304
使用環境温度(℃)≦80
表面仕上げ#200バフ仕上
鉄線や銅線の切断専用工具。電気機器類の細工、補修などに最適。
全長(mm)160
トラスコ品番813-0850
質量(g)170
切断能力(Φmm) ピアノ線1.2
切断能力(Φmm) 鉄線1.8
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
材質特殊鋼
楊程を有効に使用できる新しい設計です。
吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様スパン位置/500mm・1000mm
トラスコ品番381-2812
材質特殊鋼
質量(kg)16
寸法H(mm)137
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネルなどの表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様スプリング式締め付けロック機構付、2点吊り用
トラスコ品番368-4130
質量(kg)4
寸法L(mm)196~276
寸法H(mm)213
寸法D(mm)40
寸法H2(mm)148
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性で高品質です。
ロングサイズです。
用途ヘックスローブねじの締付け作業に。
先端形状ヘックスローブ
トラスコ品番384-9279
セット内容T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T50
材質SNCM・V
質量(g)241
仕上黒染
熱処理55~58HRC
1セット(9本組)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。スタンダードサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番384-9091
セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×14)、2(50×16)、2.5(56×18)、3(63×20)、4(70×24)、5(79×28)、6(90×32)、8(100×36)、10(112×40)
質量(g)292
硬度HRC55~58
1セット(9本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質の商品です。エクストラロングサイズの9本組です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
質量(g/セット)292
トラスコ品番393-5302
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
形状L型
材質/仕上マットクロムメッキ
質量(g)472
タイプエクストラロング
硬度HRC55~58
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
トラスコ品番104-1142
質量(kg)12.6
クランプ範囲(mm)105~120
容量(t)0.2/1台
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
無負荷状態でもクランプは確実なグリップを発揮します。
パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着しています。
用途型枠・木製パネル・梁の吊り上げ施工作業。
仕様2点吊り用、スプリング式締め付けロック機構付
トラスコ品番321-0430
質量(kg)1.8
寸法L(mm)120~180
寸法H(mm)139
寸法d(mm)26
寸法h2(mm)92
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。
用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。
タイプミリ用
適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16
質量(kg)1.7
仕様ミリサイズ用
トラスコ品番104-0341
材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様キャップボルト付
トラスコ品番283-5908
適合本体ABT90
全長(mm)112.5
材質/仕上特殊鋼
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
ヘール式にてバイトに与えるショックがやわらかく、切削中の不快な振動もなく仕事は快適です。
溝入れや、突切り用です。
適合機種旋盤
切れ味がよく、長持ちします。
外径(mm)25.4
穴径(mm)6
幅(mm)5
適合ホルダKH2CN20N・25N
質量(g)20
種別アヤ目
・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ
材質(本体)特殊合金鋼
セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
鋼板等の立吊用クランプの軽量型。
重要部分は全て本体に内蔵保護し突起物がなく、取扱い作業が簡単。
ストッパーにより、カムを開放状態に保持し装着が簡単、かつストッパーのセットを外さないかぎり吊上げができないので安全確認が容易。
吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。
本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。
カムは特殊合金鋼の型鍛造で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
本体は焼き付け塗装仕上。
用途平板の立吊。形鋼の吊上げ。平板の反転。パイプの吊上げ
種別立吊
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染
熱処理焼入HRC35~47
ピッタリフィットする専用サイズです。
用途加工物の固定に。
種別本体のみ
材質S55C
仕上ニッケルクロムめっき
硬度HRC38~43
熱処理焼入
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC30~40
熱処理焼入
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M18
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM22
材質S45C
ねじピッチ2.5
寸法l2(mm)29.5
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。グリップ部は樹脂成形カバー付ですべりにくく、かつ握りやすく手にフィット。
銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。
付属品【替刃】TCC105
肉厚(mm)3
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック
仕様スイベルフック
全長(mm)403
質量(kg)4.8
容量(t)3
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
作業効率と安全性をより高めたスーパーロックフック
用途敷鉄板用吊フック
仕様スイベルフック・チェーン付
全長(mm)1359(チェーン含む)
質量(kg)8.3
容量(t)3
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
ワイド口開きで使いやすい。持ちやすい特殊グリップ形状。軽量薄型でありながらJISのH級をクリアする強度。狭い箇所でのナット締め作業に最適
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、183°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)196
質量(g)167
タイプフレックス
呼び寸法(mm)14
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1セット
¥169
税込¥186
当日出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途引抜き作業。
仕様ニッケルメッキ
材質特殊合金鋼
被引き抜き物の直径最小(mm)40
被引き抜き物の直径最大(mm)75
破断荷重(kN)20
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
寸法t(mm)225
寸法w(mm)112
寸法s(mm)14
ベアリングをハウジングに挿入する工具です。
ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。
ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。
ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをハウジングに挿入
セット内容打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1
質量(kg)6.5(ケース含む)
外寸(mm)ケース:520×265×90
適合ベアリング内径(Φmm)17~50
適合ベアリング外径(Φmm)26~75
1セット
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
クロークランプ用本体と調整ねじの組合せ
用途クロークランプ部品。
材質S55C