「エジェクター 空気」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。
全高(mm)65
孔数(吸引用)1
仕上処理上下面研磨仕上げ
平行度(/100mm)0.01
真空エジェクタを使用しているため、専用の真空ポンプが要りません。工場内のコンプレッサーからワンタッチ継手用チューブを差し込むだけで使用OKです。エアによる吸着のため、ステンレスやアルミニウムなどの非磁性でも使用可能です。減圧弁で吸着力の調整が可能で、調整することによりエア消費量を20%カットします。OFF時はバキューム穴から微量なエアを常に放出し、回路内への異物混入を防ぎます。ベース取り付け穴を設け並列使用時の取り付けができます。位置決めおよび加工物のずれ防止のサイド板付です。
用途コンプレッサーからのエアにて加工物を瞬時に吸着、固定に。
全高(mm)65
仕上上下面研磨仕上げ
孔数1
平行度(/100mm)0.01
関連キーワード