2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングをハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合した外輪コマを選び、打撃シャフトに組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの外輪のみ力を与え挿入することができます。 ベアリングの内輪をガイドにして挿入できるので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをハウジングに挿入 セット内容打撃シャフト×1本、外輪コマ×19種類、内輪コマ×11種類、取扱説明書×1、専用アルミケース×1 質量(kg)6.5(ケース含む) 外寸(mm)ケース:520×265×90 適合ベアリング内径(Φmm)17~50 適合ベアリング外径(Φmm)26~75
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷

ベアリングをシャフトやハウジングに挿入する工具です。 ベアリングに適合したコマを選び、本体に組み込むだけで素早く作業が行えます。 ベアリングの内輪と外輪に同時に力を与え、挿入することができます。 ベアリングをシャフトやハウジングまたは、シャフトとハウジングに同時に挿入することが出来ます。 シャフトに挿入の際は、シャフトをガイドにして挿入出来るので、ベアリングと工具がずれることが無く、ベアリングを傷つけることがありません。
用途ベアリングをシャフトやハウジングに挿入 セット内容本体(打撃ヘッド組込済み)x3種類、挿入コマx33種類、ハンマx1、取扱説明書x1、専用アルミケースx1 質量(kg)15(ケース含む) 外寸(mm)ケース:445×380×120 適合ベアリング内径(Φmm)10~50 適合ベアリング外径(Φmm)26~110
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷