・本体より角パイプが分離でき、長さの異なった角パイプ使用により、クランプ範囲の選択が自由。・本体の取り付け方向を変更により、内側・外側からの固定はもとより1 本の角パイプに必要数の本体を使用することで自由な固定方向で使用可能。・本体と角パイプの固定方向をうまく組み合わせることにより、簡単に必要な治具ができあがります。・アダプターは簡単に取り外しが出来、固定アダプター、おねじアダプターを自由に組換え、作業に応じて便利に使用。メーカーの標準角パイプは高張力鋼材(STKT 590 )を使用しており一般市販の角パイプより軽量、強靭。許容荷重(クランプ範囲750mm時): 350kg。保証荷重(本体のみ): 1000kg。クランプ範囲: 0~700mm。セット質量(標準角パイプ含む): 3.3kg
種類その他クランプ
材質(本体)特殊合金鋼
セット内容本体S(おねじ・アダプター・ハンドル付)、本体P(固定アダプタ付) 、標準角パイプ
レール上を締め付け本体がスライドするので、スピーディーな締め付けが可能なバーハンドルタイプです。
150mmクランプ時の最大締め付け圧は、6.5kNです。
アダプタは、約15°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)22×10.5
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)30×15
仕上ニッケルクロムめっき
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
寸法B(mm)13
寸法A(mm)27
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊合金鋼
最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
寸法B(mm)20
寸法A(mm)40
L型クランプ用パーツ
適合機種FC-E
アズワン品番64-4521-21
1個
¥138
税込¥152
当日出荷
関連キーワード