「バフ 250」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。
パイプ径(Φmm)25
材質SUS304
使用環境温度(℃)≦80
表面仕上げ#200バフ仕上
格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304
寸法H(mm)50
仕上フラットバー:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)
最高使用温度(℃)80℃
直径(mm)25
表面仕上げ#400バフ仕上げ
表面磁束密度(T)0.8
粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。
食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。
サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。
組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。
使用環境温度:80℃以下
タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。
材質外装パイプ:SUS316L
仕上♯400バフ仕上
表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50
仕上マグネット枠:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
材質マグネット枠:SUS304
パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。
ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
マグネットSUS316L
表面磁束密度(T)1(10000G)
表面仕上げバフ#400
取付け方法全周溶接
材質SUS304
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)
仕上バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
材質SUS304
関連キーワード