28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 動画あり
1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 動画あり
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。
用途電設・設備作業に最適。 材質クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 全長(mm)185 シルバー
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼 仕上クロームメッキ
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm)240 シノの有無あり 質量(g)380 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 表面処理ニッケルクロムめっき 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。 めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼 仕上クロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24 長さL(mm)240 トラスコ品番813-1100 質量(g)370 寸法D(mm)41 仕上ニッケルクロムめっき
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

柄部の曲がり角度が45度タイプのロングめがねレンチです。鏡面仕上の高級仕様、フィット感抜群です。
形状オフセット トラスコ品番384-9384 セット内容(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 質量(kg)2 対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに 材質(本体)アルミ 質量(g)230 寸法L(mm)240 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16 シノの有無あり
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1丁
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。 材質(耐油性ゴム)NBR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。
穴角12角
1個
798 税込878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

めがねとスパナで本締めにも対応しています。 主要サイズのセット組み。 丈夫な布製袋入りで管理がしやすい。
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35 仕様18Vインパクト対応 付属品両頭ビット(DB2S65)×1本 材質特殊合金鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
1丁
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300 耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
1セット(62点組)ほか
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。3本爪でセッティングがより安定。
付属品グリップ付ラチェットレンチ(RHG) ストローク(mm)(シリンダ)50
1セット
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27(計11個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー (差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27 (計6個)【強力ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 (計9個)【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ツールケース S470B2】1個 質量(kg)11.6 段数2 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(47点)
46,980 税込51,678
翌日出荷

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【モンキレンチ MAN300(300mm)】1個【ラチェットハンドル(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm )NEB4150(150mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ギアレンチ(スタンダードタイプ) GRW】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(計10個)【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)【ツールケース S470B3】1個 質量(kg)16.7 段数3 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(63点)
64,980 税込71,478
翌日出荷

機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
付属品間仕切り×14 セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個 質量(kg)14.6 段数3 ケース色マットブラック(焼き付け塗装) ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
1セット(53点)
56,980 税込62,678
8日以内出荷