「丸棒 マグネット」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。
パイプ径(Φmm)25
材質SUS304
使用環境温度(℃)≦80
表面仕上げ#200バフ仕上
格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。
食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。
サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。
既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304
寸法H(mm)50
仕上フラットバー:バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
パイプ径(Φmm)25
仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)
タイプタップ穴付
タップ径M6×8
表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
関連キーワード