9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼 仕上焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38 質量(kg)6 適合外径(Φmm)16~41 容量(t)1
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げます。 開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能です。 鉄筋の横抜け防止レバー付です。
用途鉄筋の組立、圧接、抜き取り作業に最適。 トラスコ品番813-0921 材質特殊鋼 質量(kg)12 適合外径(Φmm)35~55 適合管の呼びD35~D51
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
トラスコ品番104-1142 質量(kg)12.6 クランプ範囲(mm)105~120 容量(t)0.2/1台
1個
69,980 税込76,978
翌日出荷

スーパーツールALCパネル吊クランプ
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。 片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。 パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。 二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。
用途ALCパネル専用クランプです。 質量(kg)6.9 容量(kg)260
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

スーパーツール押出成型板吊クランプ
スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。 片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。 パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。 二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。
用途押し出し成型セメント板の吊上げ・施工に最適。 質量(kg)6.9 容量(kg)260 適合範囲(mm)50~65、70~85
1個
57,980 税込63,778
欠品中

遠隔操作開放機能付。鉄筋の横抜け防止レバー付クランプ。先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立て方向に安全確実な吊上げ。開放ロックはセンターレバー式でロープによる遠隔操作が可能。遠隔操作レバーを上げることにより、同時に本体サイドの横抜け防止レバーが出てくるため、鉄筋の突き上げ等による横抜けを防止し、安全確実。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。
容量(t)1
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)