48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)3 自然長(mm)410 最大長(mm)1400 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)80 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)5.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg)2 自然長(mm)410 最大長(mm)1600 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)70 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)4.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。 コード径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg)1 最大長(mm)2300 自然長(mm)480 質量(g)70 芯径(mm)1 コード径(Φmm)3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール安全ロープ
ダイレクトキャッチ式のスリムフックは、工具に直接装着が可能です。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg)1 最大長(mm)1700 自然長(mm)470 質量(g)65 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)3
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリウレタンコードにケブラーを芯材として使用しています。 作業に負荷を感じさせない柔軟さで極細、軽量タイプです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。 最大使用荷重(kg)1 最大長(mm)1820 自然長(mm)490 質量(g)45 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)2.5
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25 材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。 吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20 容量(kg)2000 位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

最大使用可能装備重量130kg。スクリューとカムとパッドにより、作業中の振動等に対してもクランプははずれにくい機構。ロープ(命綱)の引張力の増加に比例して、カムが傾いて接面が大きくなり、より強くグリップ。最適な熱処理により、強靭で耐久性は抜群。
用途各種鉄骨・橋梁・造船・土木・建築工事などの高所作業時における人体墜落防止用の吊金具として。 最大使用荷重(kg)装備:130 クランプ範囲(mm)6~28 材質特殊合金 質量(g)680 内径(Φmm)吊環:25 締付トルク(N・m)5以上 勾配角取付部:8°以下(縦方向は使用不可)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm)240 シノの有無あり 質量(g)380 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 表面処理ニッケルクロムめっき 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーロックフック(スイベル付、ラッチロック式) スーパーツール 動画あり
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。 吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。 仕様スイベル付ラッチロック式 材質特殊合金鋼 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 仕上焼付塗装
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50 全長(mm)310 質量(g)400 シノの有無あり
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
呼び19×24 長さL(mm)240 トラスコ品番813-1100 質量(g)370 寸法D(mm)41 仕上ニッケルクロムめっき
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法D(mm)47 寸法C(mm)105 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 有効長l(m)1358 チェーン線径(mm)Φ10
1セット
55,980 税込61,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール 動画あり
正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼 仕上焼付塗装
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。 全長(mm)166 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 対辺(mm)スパナ部:12
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色でサイズを識別。安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上げ。
長さL(mm)240 シノの有無あり 質量(g)380 寸法D(mm)41 仕上ニッケルクロムめっき
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施工などに最適なショートタイプです。軽量・コンパクトでより使いやすくなっています。安全ロープ取り付け穴を設けています。より美しい総ミガキ仕上です。
用途六角ナットの締め付け作業に。 厚さ(mm)50 全長(mm)195 質量(g)250 シノの有無あり
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ロープ取り付けスライド穴付き(60mm)。作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。色でサイズを識別。
寸法(mm)41 長さ(mm)310 シノの有無あり 質量(g)400 仕上ニッケルクロムめっき
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツール吊りフック
頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷を保護します。 安全点検が容易な、本体に確認安全ポイント付。
用途あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬作業に。 材質特殊鋼
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 より軽く、より使い易く(使ってわかるこの感触) 本体アルミ製で従来品より40%の軽量化を実現。
用途番線締付け・穴合せに 材質(本体)アルミ 質量(g)230 寸法L(mm)240 寸法t(mm)18 寸法D(mm)41 寸法l(mm)16 寸法d1(mm)16 シノの有無あり
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法D(mm)32 寸法C(mm)105 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 有効長l(m)1295 チェーン線径(mm)Φ10
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ より小さく・より軽く・より使い易い。 頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。 切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270 寸法L(mm)205 寸法t(mm)18 寸法l(mm)17 寸法d1(mm)14 寸法d3(mm)23 寸法D(mm)36 シノの有無あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装 シルバー
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。仮設足場・住宅施行などに最適なショートタイプです。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。ニッケルクロムメッキ仕上げです。安全ロープ取り付けスライド穴付です。
用途配管・電設・ダクト・住宅など、各種設備工事。 トラスコ品番601-5033 材質炭素鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 厚さ(mm)55 全長(mm)196 シルバー 対辺寸法(mm)8×10、13×14
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
仕様安全ロープ取付け穴つき ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)210 質量(g)290 呼び寸法(mm)200 最大口開き(mm)38 頭部厚(mm)13.5 先端厚さ(mm)6.7 グリップ厚(mm)14
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

強度はJISH級をクリア。手に優しいグリップ付き。安全ロープ用取付穴付き
全長(mm)150 質量(g)105 最大口開き(mm)0~24 頭部厚(mm)11.5 先端厚さ(mm)5.5 グリップ厚(mm)6.5
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
1丁
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。 仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付 材質特殊鋼
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。 チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に トラスコ品番167-2563 質量(kg)7.3 寸法L(mm)169 寸法H(mm)383 寸法a(mm)マスターリンク:75 寸法D(mm)32 寸法C(mm)88 寸法b(mm)マスターリンク:19 寸法p(mm)135 有効長l(m)1339 チェーン線径(mm)Φ10
1セット
47,980 税込52,778
翌々日出荷

4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール 動画あり
1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーツール吊フック
あらゆる鋼材の吊り上げ、運搬に。頭部をローラー式にし、ワイヤロープの損傷保護。先端部の鋭角仕上げにより、隙間の少ない所への挿入が容易な設計。着地点をやや外に設けて、取り外しの作業がスムーズ。特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。本体は焼き付け塗装仕上。HHC-Gは取扱いの便利なグリップ付。
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先組鉄筋・異形棒鋼・丸棒等を立方向に安全確実な吊上げ。 開放ロックはセンサーレバー式でロープによる遠隔操作が可能。 本体左右面に余分な障害物がないため、鉄筋クランプ時又遠隔操作時の操作がスムーズ。 くの字形状の、ホールドプレート及びカムによりクランプ時の鉄筋のグリップが確実安全。 遠隔操作用ロープ(2.9m)付。
適合(鉄筋呼び)D16~D38 質量(kg)6 適合外径(Φmm)16~41 容量(t)1
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

スーパーツールパネル吊クランプ
遠隔操作開放機能付。防音壁にも使用可。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊あげ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ1.5m付)。片面のスパイク付ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確実。パネル等の表面に傷を付けないよう、ウレタンゴムを片面に装着。超軽量コンパクトタイプ。木製パネルの吊上げ施工に最適。パネル等の厚みに合わせてクランプ範囲2段階調整式
質量(kg)3.5 容量(kg)100
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷