8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。 クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。 六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。 着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース 材質一般構造用圧延鋼 表面処理黒染
1組
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。 複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です 仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型 セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個 質量(kg)2 適合チューブ外径(Φmm)6 ボルト径M10×65 ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6 シリンダストローク(mm)80 クランプアーム移動角度(°)90
1台
26,980 税込29,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。 材質S45C 仕上黒染 熱処理焼入HRC35~47
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スーパーツールユニクランプ(平型)
スクリューサポート等と組み合わせて、加工物をガッチリ固定します。
用途加工物の固定に。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)