22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。 パイプ径(Φmm)25 材質SUS304 使用環境温度(℃)≦80 表面仕上げ#200バフ仕上
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

パイプ径や処理能力に応じ空気圧送ラインやパイプダクト等に付設し、原材料の粉粒体や化学パウダー等に混入した微鉄粉等を強力磁石にて捕捉させます。 ハウジング前面の開閉式扉よりマグネットを抜出しマグネットに付着した異物を清掃できます。
マグネットSUS316L 表面磁束密度(T)1(10000G) 表面仕上げバフ#400 取付け方法全周溶接 材質SUS304
1個
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。 材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L) 全長(mm)300 最高使用温度(℃)80℃ 直径(mm)25 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)0.8
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷

長さ(mm)600 パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G) 質量(kg)2.18 タイプタップ穴付 タップ径M6×8 表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G) タイプタップ穴無 表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G) タイプタップ穴無 表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法H(mm)50 仕上フラットパー:酸洗い パイプ径(Φmm)22(SUS304) 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)0.4(4000G)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 磁極板付タイプ 吸着面に鉄製の磁極板を設置。 磁極板により、吸着した鉄屑等には保持機能が作用し吸着されたものは、原料に押し流されることはなく保持されます。
材質SUS304 表面磁束密度(T)約0.25(2500G)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 仕上バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度 材質SUS304
1個
439,800 税込483,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G) タイプタップ穴無
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュート、ホッパー等に取付け、化学、薬品工業、その他粉粒体工業関連の原料の中から鉄分等の磁性物を吸着させ、分離することに利用されています。 フラットタイプ 遠距離吸引力が大です。 フランジ部は孔等の加工が可能です。
材質SUS304 表面磁束密度(T)約0.13(1300G)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

スーパーツールマグネットバー
二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。
用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。 材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L) 最高使用温度(℃)80℃ 直径(mm)25 表面仕上げ#400バフ仕上げ 表面磁束密度(T)0.8
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G) タイプタップ穴無 表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイプ径(Φmm)25 仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G) タイプタップ穴付 タップ径M6×8 表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を、高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学等の製造工程における異物除去に最適。 サニタリー仕様で特殊熔接による高品位仕上げの防水構造。 組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。 表面最大磁束密度:0.8T(8,000G)・1.0T(10,000G)・1.2T(12,000G)の3種類。 使用環境温度:80℃以下 タップ穴(M6:深さ8mm)両端付きタイプです。
材質外装パイプ:SUS316L 仕上♯400バフ仕上 表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12,000G)
1本
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジュース、ハム、ソーセージ、ジャム、ミンチ肉、調味料、乳製品、味噌等の高粘性食品の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を強力マグネットに吸着させ捕捉させます。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
仕上バフ#400 材質SUS304
1個
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

格子状に配列した強力マグネットを丸型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
材質フラットバー:SUS304 寸法H(mm)50 仕上フラットバー:バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度
1個
449,800 税込494,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

格子状に配列した強力マグネットを角型ホッパー等に設置し、原料である粉粒体の落下途中で、不純物である微鉄粉やステンレス系磨耗粉を吸着致します。 食品、薬品、化学等の製造工程の異物除去に最適です。 サニタリー仕様のため液槽内での使用も可能です。 既設ホッパーに合わせて設計・製作も可能です。
寸法H(mm)50 仕上マグネット枠:バフ#400 使用環境温度(℃)≦80度 材質マグネット枠:SUS304
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マヨネーズ、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304 寸法L(mm)350 寸法A(mm)2S 寸法F(mm)226 仕上バフ#400 パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)1T(10000G)
1個
369,800 税込406,780
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジュース、果汁、乳製品、お茶、醤油、ラー油、ミンチ肉、調味液等に適し処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分離、清掃が容易に行えます。 コンパクトで設置にスペースをとりません。 食品、医薬品に適したサニタリー仕様です。
材質SUS304 寸法L(mm)(359) 寸法A(mm)2S 寸法F(mm)200 寸法D(mm)Φ23 寸法E(mm)55 寸法B(mm)Φ47.8 寸法C(mm)1S 仕上バフ#400 パイプ径(Φmm)25(SUS316L) 使用環境温度(℃)≦80度 表面磁束密度(T)1T(10000G)
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷

棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。 マグネット部寸法(mm)32 吸着力(N)- 表面磁束密度(mT)350
1本
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒形状により、機械下や手の届かない狭所の鉄くずやスラッジの除去に最適です。吸着物の除去はスライドハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。磁束密度は350mTです。
用途工作機械のテーブル溝、バイスのすき間など狭所の切り粉、スラッジの除去に。水・油槽内の切り粉、スラッジの除去に。 吸着力(N)170 トラスコ品番368-4024 材質マグネット/ネオジム磁石、本体/ステンレス(SUS304) 全長(mm)1200 質量(g)1220 マグネット部寸法(mm)Φ32 表面磁束密度(mT)350
1本
39,980 税込43,978
翌日出荷