焼き入れ座金です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用します。
こんなお得な商品も!

フランジナット
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
あらゆるクランプの締め付けが可能です。フランジ仕様のため、安定良く締め付けができます。
用途治具本体の締め付け作業に。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC30~40
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC23~31
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

フラットワッシャー
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
種別平座金
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~45
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM20
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

カップリングナット
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入HRC23~31
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)12.5
熱処理焼入
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM16
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)18.0
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。
材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
球面ワッシャーと円錐シートの組合せにより、ワーク及びボルト等の平行に影響されず安定した締付が得られます。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM12
材質S45C
ねじピッチ1.75
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ねじ径dM18
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)22.0
熱処理焼入
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC30~35
ピッチ並目
こんなお得な商品も!

スクリューサポート
モノタロウ
¥3,298~
税込¥3,628~
鋼球を受け台にセットすると、摩擦の小さい接触面がえられ、軽い力で調整がスムーズ。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
用途ナット締め付け時の安定のために使用。
材質S45C
仕上黒染
硬度HRC27~35
熱処理焼入
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM14
材質S45C
ねじピッチ2.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M12
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ねじピッチ1.75
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染
熱処理焼入HRC35~47
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません
ねじ径dM24
材質S45C
ねじピッチ3.0
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)33.5
熱処理焼入
各種のクランプをサポートします。
材質S45C
表面処理黒染
焼入硬度35~47HRC
寸法D(Φmm)M10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M18
材質S45C
ねじピッチ2.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためねじ穴は貫通していません。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質/仕上スチール(S45C/)黒染仕上げ
ボルトM12
焼入硬度HRC23~31
T溝幅(mm)16
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
一般に広くご利用していただいている鍛造製のクランプです。
用途加工物の固定に。
長さ(mm)100
幅(mm)45
材質/仕上スチール(S55C)/黒染仕上げ
高さ(mm)19
ボルトM16
焼入硬度HRC38~43
1セット(2個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。
材質S45C
熱処理焼入HRC35~47
仕上黒染
ピッタリフィットする専用サイズです。
用途加工物の固定に。
種別本体のみ
材質S55C
仕上ニッケルクロムめっき
硬度HRC38~43
熱処理焼入
ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。
適合本体FPB10B
材質/仕上S45C/黒染
質量(g)80
熱処理焼入 HRC23~31
耐荷重(kN)11
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。
種別磁力付
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
トラスコ品番108-0831
材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35~47)、黒染仕上げ
質量(kg)0.73
高さ(mm)60~78
径(Φmm)(上面)49
耐荷重(kN)100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染
熱処理焼入HRC35~47
関連キーワード