11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片口めがねレンチは首部に60°の角度をつけ、シノ形状の柄部を持ち、特に建築現場において高い評価を得ています。
種別片口
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
1丁
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。 カチオン電着塗装仕上げです。 ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。 対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆は表裏を反転持ち換えて使用します。カチオン電着塗装仕上げです。ソケットのギアピッチが粗く早い締め付けが可能です。対辺寸法17~46mmのサイズには安全ロープ取り付け穴を設けています。
厚さ(mm)80
1丁
45,980 税込50,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首角度は70度です。 構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。 スライド穴付きタイプです。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。 紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき 形状オフセット
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。 材質(耐油性ゴム)NBR
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
爪形状長ツメ
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングの内輪・外輪引抜き専用工具セット。スチールケース入。
トラスコ品番108-5531 セット内容スライドハンマBPH6×1式、内爪BPJ0~7×8個、スタンドプーラBPS6×1台、開き止BPU6×1本、片口めがねレンチBPM6×1本、六角棒スパナBPX4×1本 質量(kg)14
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷