両口ラチェットレンチショートタイプ 曲りしの付(ミニショート)スーパーツール(3件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270寸法L(mm)205寸法t(mm)18寸法l(mm)17寸法d1(mm)14寸法d3(mm)23寸法D(mm)36シノの有無あり