「移動アーム」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出してガッシリと土台を固定しますので、安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
仕様移動式
揚程(m)3
全高(m)3.3
アーム長さ(cm)200
旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
用途ワークの移動に最適。
定格荷重(t)0.49
仕様柱取り付け式
トラスコ品番460-1831
質量(kg)330
アーム長さ(cm)400
旋回角度(°)180
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
こんなお得な商品も!
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
※フォークリフト必須商品です
トラスコ品番268-4929
全長(mm)1275
質量(kg)105
全幅(mm)445
揚程(m)2028
定格荷重(t)0.15
全高(mm)2389
アーム長さ(mm)最大765
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。キャスター付で移動が自由にできます。四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1291
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
付属部材を熔接でつないで組み立てるので、作業状況に合わせて使用できます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース
セット内容本体、クランプアーム、ハンドル、ベース
材質一般構造用圧延鋼
表面処理黒染
アーム関節式なので、トロリー不要です。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
キャスター付で移動が自由にできます。
仕様移動式
揚程(m)3
有効高さ(m)2.685
旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)2
アーム関節式なので、トロリー不要です。
キャスター付で移動が自由にできます。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)3
有効高さ(m)2685
アーム長さ(m)2
キャスターがついていてどこにでも自由に移動可能。
使用時に四方向のアウトリガーの足を張り出し、土台をがっしり固定することにより安定し作業が安全。
クリーンルーム仕様にも対応。ホイスト付。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広く、便利です。
揚程(m)3.0
寸法h(mm)15
寸法A(Φmm)60
荷を吊り上げたまま移動が可能です。左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)。手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。ロックピンでアームが900mm・1100mmの2段階調節可能です。
トラスコ品番627-2056
全長(mm)1275
全幅(mm)455
揚程(m)1.77・2.22
定格荷重(t)0.1・0.12
全高(mm)2570
アーム長さ(m)最大1.1
1台
¥259,800
税込¥285,780
29日以内出荷
下方押え型バリクランプ(TDB1F)を本体に使用していますので作動回数の多いエアー式に適しています。
複数をセットすることにより作業効率の向上を図れます。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です
仕様フランジベース・エアーシリンダー横置き型
セット内容クランプボルトナット:TNN1060、座金:TFW102、ワンタッチ管継手:2個
質量(kg)2
適合チューブ外径(Φmm)6
ボルト径M10×65
ホース外径(Φmm)【エアー接続ホース】6
シリンダストローク(mm)80
クランプアーム移動角度(°)90
関連キーワード