ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。
柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
全長(mm)250
付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組
トラスコ品番294-2925
質量(g)600
商品構成単品
ピン径(Φmm)5×7・6×8
適合寸法(mm)18~100
1丁
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角レンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
狭い所、深い所のボルト・ナットの締め付けにラチェットレンチ、60度めがねレンチ・ラチェットハンドルなどに差し込んで使用が可能です。
穴角12角
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
タイプストレート
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
大幅なコストダウン実現。
早締め用のハンドル付。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができる。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
仕上メタリックグレー焼付塗装
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼
仕上クロームメッキ
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、183°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)196
質量(g)167
タイプフレックス
呼び寸法(mm)14
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼
仕上クロームメッキ
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、184°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)231
質量(g)245
タイプフレックス
呼び寸法(mm)17
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、181°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)176
質量(g)120
タイプフレックス
呼び寸法(mm)12
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
アルミ製なので軽量です。
ワンプッシュ早送り機構で口開き調整操作がスピーディーです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。
最大口開き(mm)80
トラスコ品番757-1143
材質アルミ製
全長(mm)284
質量(g)359
適合チューブ外径(一般冷媒配管用銅管):1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
口深(mm)48
口厚さ(mm)8.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、182°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)186
質量(g)151
タイプフレックス
呼び寸法(mm)13
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、180°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)162
質量(g)87
タイプフレックス
呼び寸法(mm)10
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。ラチェット側は、185°首振りタイプです。便利なフレックス機構!
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
全長(mm)248
質量(g)340
タイプフレックス
呼び寸法(mm)19
首振りあり
ラチェット機構あり
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
正逆は切り替え爪式です。番線締め付けに最適な曲りシノ付ラチェットレンチです。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。ニッケルクロムメッキ仕上げです。
厚さ(mm)50
全長(mm)310
質量(g)400
シノの有無あり
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)特殊合金鋼
最大締付力(kN)11.5(150mmクランプ時)
寸法B(mm)13
寸法A(mm)27
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)30×15
仕上ニッケルクロムめっき
アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。
モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。
材質(本体・アゴ)アルミ製
めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36)
ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。
市販のドライバービットでも使用できます。
DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。
イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。
ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。
ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。
市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35
仕様18Vインパクト対応
付属品両頭ビット(DB2S65)×1本
材質特殊合金鋼
レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
種類その他クランプ
最大口開き(mm)750
全長(mm)1000
材質(本体)特殊合金鋼
付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。
ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。
ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。
早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定
種類その他クランプ
材質(本体)特殊合金鋼
付属品V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
スパナの早回し機能付です。
狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。
精密機械の分解・組み立てに最適です。
ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、25.0kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)175
材質(本体)特殊合金鋼
最大締付力(kN)25.0(150mmクランプ時)
寸法B(mm)20
寸法A(mm)40
1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。
全長(mm)166
材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ
対辺(mm)スパナ部:12
こんなお得な商品も!

ラチェットレンチ 両口 ショートタイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。
番線締付けに最適な曲りしの付ラチェットレンチ
より小さく・より軽く・より使い易い。
頭部及び全長の短小、軽量化(30%)タイプ。
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。
注油にて使用。
安全ロープ取付穴を設けています。
質量(g)270
寸法L(mm)205
寸法t(mm)18
寸法l(mm)17
寸法d1(mm)14
寸法d3(mm)23
寸法D(mm)36
シノの有無あり
スパナの早回し機能付です。
狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。
精密機械の分解・組み立てに最適です。
ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
関連キーワード