「角度精密バイス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6486
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)300
全幅(mm)125
全高(mm)90
最大締付力(kg)1500
口幅(mm)125
口開き(mm)165
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)15
1台
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6559
材質SKS3、硬度:60HRC
全長(mm)300
全幅(mm)125
全高(mm)90
最大締付力(kN)10
口幅(mm)125
口開き(mm)幅165
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1台
¥199,800
税込¥219,780
9日以内出荷
高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。
トラスコ品番337-6524
材質合金工具鋼、硬度:60HRC
全長(mm)212
全幅(mm)90
全高(mm)80
口幅(mm)90
口開き(mm)115
口深(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
締付力(kN)10
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
関連キーワード