2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れていますロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)3 自然長(mm)410 最大長(mm)1400 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)80 芯径(mm)1.2 コード径(Φmm)5.0
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)310 最大長(mm)1100 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)25 芯径(mm)0.8 コード径(Φmm)2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ